จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CRYDOM C53TP25C โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A Zero Cross | AF7JVV 21R891

CRYDOM C53TP25C โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A Zero Cross

In Stock
รายการ: AF7JVV รุ่น: C53TP25Cข้ามอ้างอิง: 21R891

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
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
฿13,468 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลิดสเตตรีเลย์
แอมป์25
สีกรณีสีเทา
นิ้วปลอดภัยใช่
แรงดันไฟฟ้าอินพุต180-260 VAC
สูงสุด อินพุตโวลต์260
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต25A
สูงสุด โวลต์เอาท์พุท530
สูงสุด เอาต์พุต w / ฮีทซิงค์ (A)25
นาที. อินพุตโวลต์180
นาที. โวลต์เอาท์พุท48
การติดหน้าแปลน
ระยะ3
ประเภทสวิทช์SCR
เปิดเมื่อศูนย์ข้าม
แรงดันขาออก48-530 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะแอมป์สีกรณีประเภทสวิทช์แรงดันขาออกนิ้วปลอดภัยแรงดันไฟฟ้าอินพุตชิ้นราคา
CRYDOM EL240A1005 โซลิดสเตตรีเลย์ 100VAC 5A Zero Cross | AF6GBU 13V356 EL240A100515BlackSCR3-100 VACไม่4 8-VDCโซลิดสเตตรีเลย์฿2,007
CRYDOM EL240A10R05 โซลิดสเตตรีเลย์ 100VAC 5A Zero Cross | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515BlackSCR3-100 VACไม่21 27-VDCโซลิดสเตตรีเลย์฿2,087
CRYDOM EL240A1024 โซลิดสเตตรีเลย์ 100VAC 10A Zero Cross | AF6GBW 13V358 EL240A1024110BlackSCR3-100 VACไม่4 8-VDCโซลิดสเตตรีเลย์฿1,408
CRYDOM EL240A10R24 โซลิดสเตตรีเลย์ 100VAC 10A Zero Cross | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110BlackSCR3-100 VACไม่21 27-VDCโซลิดสเตตรีเลย์฿2,193
CRYDOM EL240A2005 โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 10A Zero Cross | AF6GBY 13V360 EL240A2005110BlackSCR24-280 VACไม่4 8-VDCโซลิดสเตตรีเลย์฿2,192
CRYDOM EL240A20R05 โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 10A Zero Cross | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110BlackSCR24-280 VACไม่21 27-VDCโซลิดสเตตรีเลย์฿2,242
CRYDOM EL240A2024 โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 10A สุ่ม | AF6GCA 13V362 EL240A2024110BlackSCR24-280 VACไม่4 8-VDCโซลิดสเตตรีเลย์฿2,124

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CRYDOM C53TP25C โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A Zero Cross
฿13,468 / หน่วย