Crydom Cmrd4865 | โซลิดสเตตรีเลย์อินพุต Din Mount Vdc | 1dtp8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CRYDOM CMRD4865 อินพุตรีเลย์โซลิดสเตตแบบติด DIN VDC | AF6NZB 1DTP8

CRYDOM CMRD4865 อินพุตรีเลย์โซลิดสเตตแบบติดตั้งบน DIN VDC

In Stock
รายการ: AF6NZB รุ่น: CMRD4865อ้างอิงข้าม: 1DTP8
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
฿9,806 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDIN Mount โซลิดสเตตรีเลย์
แอมป์65
สีกรณีBlack
นิ้วปลอดภัยใช่
แรงดันไฟฟ้าอินพุต4 32-VDC
สูงสุด อินพุตโวลต์32
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต65A
สูงสุด โวลต์เอาท์พุท530
สูงสุด เอาต์พุต w / ฮีทซิงค์ (A)65
นาที. อินพุตโวลต์4
นาที. โวลต์เอาท์พุท48
การติดDIN หรือหน้าแปลน
ระยะ1
ประเภทสวิทช์SCR
เปิดเมื่อศูนย์ข้าม
แรงดันขาออก48-530 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์เอาต์พุตแรงดันขาออกราคา
CRYDOM CMRD4845 อินพุตรีเลย์โซลิดสเตตแบบติด DIN VDC | AF6NYZ 1DTP6 CMRD4845454 32-VDC45A48-530 VAC฿7,448
CRYDOM CMRD484510 อินพุตรีเลย์โซลิดสเตตแบบติด DIN VDC | AF6NZA 1DTP7 CMRD484510-DC45AAC฿7,437
CRYDOM CMRD486510 อินพุตรีเลย์โซลิดสเตตแบบติด DIN VDC | AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC฿10,081
CRYDOM CMRA4845 อินพุตโซลิดสเตตรีเลย์แบบติด DIN VAC | AF6NZD 1DTR1 CMRA48454590-140 VAC45A48-530 VAC฿7,652
CRYDOM CMRA4865 อินพุตโซลิดสเตตรีเลย์แบบติด DIN VAC | AF6NZE 1DTR2 CMRA48656590-140 VAC65A48-530 VAC฿9,973

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CRYDOM CMRD4865 อินพุตรีเลย์โซลิดสเตตแบบติดตั้งบน DIN VDC
฿9,806 / หน่วย