Crydom D53tp25ch10 | โซลิดสเตตรีเลย์ 530vac 25a สุ่ม | 21r952 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CRYDOM D53TP25CH10 โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A สุ่ม | AF7JYC 21R952

CRYDOM D53TP25CH10 โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A สุ่ม

In Stock
รายการ: AF7JYC รุ่น: D53TP25CH10ข้ามอ้างอิง: 21R952
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
฿14,227 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลิดสเตตรีเลย์
แอมป์25
สีกรณีสีเทา
นิ้วปลอดภัยใช่
แรงดันไฟฟ้าอินพุต4 32-VDC
สูงสุด อินพุตโวลต์32
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต25A
สูงสุด โวลต์เอาท์พุท530
สูงสุด เอาต์พุต w / ฮีทซิงค์ (A)25
นาที. อินพุตโวลต์4
นาที. โวลต์เอาท์พุท48
การติดพื้นผิว
ระยะ3
ประเภทสวิทช์SCR
เปิดเมื่อสุ่มข้าม
แรงดันขาออก48-530 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์สีกรณีนิ้วปลอดภัยแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์เอาต์พุตราคา
CRYDOM D53TP50D โซลิดสเตตรีเลย์อินพุต 3 เฟส VDC | AF6NXX 1DTK6 D53TP50D50Blackไม่3 32-VDC50A฿13,409
CRYDOM D53TP50D10 โซลิดสเตตรีเลย์อินพุต 3 เฟส VDC | AF6NXY 1DTK7 D53TP50D1050Blackไม่3 32-VDC50A฿13,660
CRYDOM D53TP25C โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A Zero | AF7JXZ 21R949 D53TP25C25สีเทาใช่4 32-VDC25A฿13,594
CRYDOM D53TP25C10 โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A สุ่ม | AF7JYA 21R950 D53TP25C1025สีเทาใช่4 32-VDC25A฿13,930
CRYDOM D53TP25CH โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A Zero Cross | AF7JYB 21R951 D53TP25CH25สีเทาใช่4 32-VDC25A฿14,139
CRYDOM D53TP50C โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 50A Zero Cross | AF7JYD 21R953 D53TP50C50สีเทาใช่4 32-VDC50A฿14,221
CRYDOM D53TP50C10 โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 50A สุ่ม | AF7JYE 21R954 D53TP50C1050สีเทาใช่4 32-VDC50A฿13,636

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CRYDOM D53TP25CH10 โซลิดสเตตรีเลย์ 530VAC 25A สุ่ม
฿14,227 / หน่วย