Crydom Dr24b06 | โซลิดสเตตรีเลย์แบบติดตั้งบนดิน 280vac 6a | 21r963 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CRYDOM DR24B06 DIN เมาท์โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 6A | AF7JYP 21R963

CRYDOM DR24B06 โซลิดสเตตรีเลย์แบบติด DIN 280VAC 6A

In Stock
รายการ: AF7JYP รุ่น: DR24B06ข้ามอ้างอิง: 21R963
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
฿3,389 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDIN Mount โซลิดสเตตรีเลย์
แอมป์6
สีกรณีBlack
นิ้วปลอดภัยใช่
แรงดันไฟฟ้าอินพุต90-140 VAC
สูงสุด อินพุตโวลต์140
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต6A
สูงสุด โวลต์เอาท์พุท280
สูงสุด เอาต์พุต w / ฮีทซิงค์ (A)6
นาที. อินพุตโวลต์90
นาที. โวลต์เอาท์พุท24
การติดDIN
ระยะ3
ประเภทสวิทช์SCR
เปิดเมื่อศูนย์ข้าม
แรงดันขาออก24-280 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์เอาต์พุตแรงดันขาออกราคา
CRYDOM DR06D06 DIN Mount โซลิดสเตตรีเลย์ 60VDC 6A | AF7JYH 21R957 DR06D0664 32-VDC6A2 60-VDC฿3,569
CRYDOM DR06D12 DIN Mount โซลิดสเตตรีเลย์ 60VDC 12A | AF7JYJ 21R958 DR06D12124 32-VDC12A2 60-VDC฿4,288
CRYDOM DR10D06 DIN Mount โซลิดสเตตรีเลย์ 100VDC 6A | AF7JYK 21R959 DR10D0664 32-VDC6A2 100-VDC฿3,661
CRYDOM DR10D12 DIN Mount โซลิดสเตตรีเลย์ 100VDC 12A | AF7JYL 21R960 DR10D12124 32-VDC12A2 100-VDC฿2,914
CRYDOM DR24A06 DIN เมาท์โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 6A | AF7JYM 21R961 DR24A066208-265 VAC6A24-280 VAC฿3,276
CRYDOM DR24A12 DIN Mount โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 12A | AF7JYN 21R962 DR24A1212208-265 VAC12A24-280 VAC฿3,780
CRYDOM DR24B12 DIN Mount โซลิดสเตตรีเลย์ 280VAC 12A | AF7JYQ 21R964 DR24B121290-140 VAC12A24-280 VAC฿3,718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CRYDOM DR24B06 โซลิดสเตตรีเลย์แบบติด DIN 280VAC 6A
฿3,389 / หน่วย