Crydom Ha4850e | โซลิดสเตตรีเลย์ อินพุต Vac เอาต์พุต Vac | 1dth9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CRYDOM HA4850E โซลิดสเตตรีเลย์อินพุตเอาต์พุต VAC VAC | AF6NXK 1DTH9

CRYDOM HA4850E โซลิดสเตตรีเลย์อินพุต VAC เอาต์พุต VAC

In Stock
รายการ: AF6NXK รุ่น: HA4850Eอ้างอิงข้าม: 1DTH9
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
฿4,626 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลิดสเตตรีเลย์
แอมป์50
สีกรณีBlack
นิ้วปลอดภัยไม่
แรงดันไฟฟ้าอินพุต18-36 VAC
สูงสุด อินพุตโวลต์36
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต50A
สูงสุด โวลต์เอาท์พุท530
สูงสุด เอาต์พุต w / ฮีทซิงค์ (A)50
นาที. อินพุตโวลต์18
นาที. โวลต์เอาท์พุท48
การติดพื้นผิว
ระยะ1
ประเภทสวิทช์SCR
เปิดเมื่อศูนย์ข้าม
แรงดันขาออก48-530 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)2.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์เอาต์พุตราคา
CRYDOM HA4812 โซลิดสเตตรีเลย์อินพุตเอาต์พุต VAC VAC | AF6NWX 1DTG6 HA48121290-280 VAC12A฿4,040
CRYDOM HA4825 โซลิดสเตตรีเลย์อินพุตเอาต์พุต VAC VAC | AF6NWY 1DTG7 HA48252590-280 VAC25A฿3,926
CRYDOM HA4850 โซลิดสเตตรีเลย์อินพุตเอาต์พุต VAC VAC | AF6NWZ 1DTG8 HA48505090-280 VAC50A฿4,304
CRYDOM HA4875 โซลิดสเตตรีเลย์อินพุตเอาต์พุต VAC VAC | AF6NXA 1DTG9 HA48757590-280 VAC75A฿6,880
CRYDOM HA4890 โซลิดสเตตรีเลย์อินพุตเอาต์พุต VAC VAC | AF6NXB 1DTH1 HA48909090-280 VAC90A฿6,281
CRYDOM HA4825E โซลิดสเตตรีเลย์อินพุตเอาต์พุต VAC VAC | AF6NXJ 1DTH8 HA4825E2518-36 VAC25A฿4,078

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CRYDOM HA4850E โซลิดสเตตรีเลย์อินพุต VAC เอาต์พุต VAC
฿4,626 / หน่วย