D-LINE US/R2D1608W/GR ความยาวครึ่งวงกลม 79 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ความยาวครึ่งรอบ D-Line |
สี | ขาว |
ประเภทปก | พีวีซี |
เสร็จสิ้น | กึ่งเงา |
ความสูง | 0.3 " |
ความยาว | 79 " |
วัสดุ | พีวีซี |
การติด | กาว / สกรู |
สไตล์การติดตั้ง | พื้นผิว |
จำนวนช่อง | 1 |
ความกว้าง | 0.6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 3916200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | การติด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สหรัฐ / 5FT5025W / GR | ขาว | 1" | ความยาวฝาครอบสายเคเบิลทีวีครึ่งวงกลม | 60 " | กาว / สกรู | 2" | ฿903 | ||
สหรัฐ / 5FT5025B / GR | Black | 1" | ความยาวฝาครอบสายเคเบิลทีวีครึ่งวงกลม | 60 " | กาว / สกรู | 2" | ฿935 | ||
สหรัฐ / R2D3015W / GR | ขาว | 0.6 " | ความยาวครึ่งรอบ D-Line | 79 " | กาว / สกรู | 1.2 " | ฿519 | RFQ
| |
สหรัฐ / R3D3015W / GR | ขาว | 0.6 " | ความยาวครึ่งรอบ D-Line | 118 " | กาว / สกรู | 1.2 " | ฿681 | RFQ
| |
สหรัฐ / R2D22QSW / GR | ขาว | 0.9 " | ความยาว D-Line รอบไตรมาส | 78 " | พื้นผิว | 0.9 " | ฿679 | RFQ
| |
สหรัฐ / R2D22QSP / GR | ไม้ผล | 0.9 " | ความยาว D-Line รอบไตรมาส | 79 " | พื้นผิว | 0.9 " | ฿375 | RFQ
| |
สหรัฐฯ/5FT2010KIT001 | - | - | ร่องน้ำ | - | - | - | ฿2,044 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.