D-LINE US/R2D22QSW/GR รอบไตรมาสสำหรับความยาว สีขาว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ความยาว D-Line รอบไตรมาส |
สี | ขาว |
ประเภทปก | ล็อค |
ความสูง | 0.9 " |
ความยาว | 78 " |
วัสดุ | พีวีซี |
การติด | พื้นผิว |
จำนวนช่อง | 1 |
ความกว้าง | 0.9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 201.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.3 |
รหัส HS | 3916200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | การติด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สหรัฐ / 5FT5025W / GR | ขาว | 1" | ความยาวฝาครอบสายเคเบิลทีวีครึ่งวงกลม | 60 " | กาว / สกรู | 2" | ฿784 | ||
สหรัฐ / 5FT5025B / GR | Black | 1" | ความยาวฝาครอบสายเคเบิลทีวีครึ่งวงกลม | 60 " | กาว / สกรู | 2" | ฿812 | ||
สหรัฐ / R2D1608W / GR | ขาว | 0.3 " | ความยาวครึ่งรอบ D-Line | 79 " | กาว / สกรู | 0.6 " | ฿351 | RFQ
| |
สหรัฐ / R2D3015W / GR | ขาว | 0.6 " | ความยาวครึ่งรอบ D-Line | 79 " | กาว / สกรู | 1.2 " | ฿451 | RFQ
| |
สหรัฐ / R3D3015W / GR | ขาว | 0.6 " | ความยาวครึ่งรอบ D-Line | 118 " | กาว / สกรู | 1.2 " | ฿591 | RFQ
| |
สหรัฐ / R2D22QSP / GR | ไม้ผล | 0.9 " | ความยาว D-Line รอบไตรมาส | 79 " | พื้นผิว | 0.9 " | ฿375 | RFQ
| |
สหรัฐฯ/5FT2010KIT001 | - | - | ร่องน้ำ | - | - | - | ฿1,855 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.