DAKE CORPORATION 903005 อาร์เบอร์กด 12 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด Arbor |
ทั่ง Dia. พื้นที่ทำงาน (นิ้ว) | 11-5/8 |
ขนาดฐาน | 13 x 25.5 " |
การก่อสร้าง | โครงหล่อเหล็กสีเทากลึงพร้อมแกนหมุนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนและพื้นดินแผ่นรีดความร้อนและแผ่นโต๊ะกลึง |
ความลึก | 25.5 " |
แรงเป็นตัน | 12 |
ช่วงแรง (ปอนด์) | เพื่อ 0 24000 |
ความสูง | 35.5 " |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 19 |
ขนาดราม (นิ้ว) | 2 x 2 24 x |
ช่วงความกว้างของช่อง (นิ้ว) | 1-3/8 - 4-5/8 |
การแกว่ง | 10 ใน |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 6-3 / 4 x 6-3 / 4 นิ้ว |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 290.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8462290020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
903007 | 21.5 x 37 " | 37 " | 62 " | 21.5 " | ฿631,760 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.