DAKE CORPORATION 972005 เครื่องกดไฮดรอลิกไฟฟ้า 100 ตัน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดไฮดรอลิก |
ความยาวฐาน | 90 " |
ความกว้างฐาน | 33 " |
กระบอก | การแสดงซ้ำ |
จังหวะกระบอกสูบ | 19 ใน |
ประเภทกระบอกสูบ | คงที่ |
ออกแบบ | H-เฟรม |
ความจุเฟรม | 100 ตัน |
ประเภทกรอบ | แผ่นเหล็กเชื่อม |
ความสูงพร้อมส่วนขยายของสกรู (นิ้ว) | 90 |
ขนาดท่อ | ยาง |
ความสูงโดยรวม | 90 " |
ปั๊ม | Rexroth |
ประเภทปั๊ม | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
รามทราเวล | 19 ใน |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 15-1 / 2 แกลลอน |
รวมความสูง | 90 ใน |
ความกว้างรวม | 33 ใน |
ความสูงการทำงาน | 90 ใน |
หน้ากว้างการทำงาน | 33 ใน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1327.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 228.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 228.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8462910090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ประเภทกรอบ | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
909205 | 29.75 " | 24 " | รอยเหล็กช่อง | 80 " | ฿234,304 | RFQ
| |
909215 | 30 " | 38 " | รอยเหล็กช่อง | 88 " | ฿374,563 | RFQ
| |
909250 | 55 " | 36 " | รอยเหล็กช่อง | 88 " | ฿497,028 | RFQ
| |
972003 | 88 " | 27 " | แผ่นเหล็กเชื่อม | 88 " | ฿621,458 | RFQ
| |
972004 | 88 " | 27 " | แผ่นเหล็กเชื่อม | 88 " | ฿907,298 | RFQ
| |
972016 | 98 " | 47 " | แผ่นเหล็กเชื่อม | 106 " | ฿2,652,000 | RFQ
| |
972017 | 114 " | 47 " | แผ่นเหล็กเชื่อม | 114 " | ฿4,574,618 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.