DAKE CORPORATION 909215 เครื่องกดไฮดรอลิกไฟฟ้า 25 ตัน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดไฮดรอลิก |
ความยาวฐาน | 30 " |
ความกว้างฐาน | 38 " |
กระบอก | การแสดงซ้ำ |
จังหวะกระบอกสูบ | 10 ใน |
ประเภทกระบอกสูบ | คงที่ |
ออกแบบ | H-เฟรม |
ความจุเฟรม | 25 ตัน |
ประเภทกรอบ | รอยเหล็กช่อง |
ความสูงพร้อมส่วนขยายของสกรู (นิ้ว) | 88 |
ขนาดท่อ | ยาง |
ความสูงโดยรวม | 88 " |
ปั๊ม | haldex |
ประเภทปั๊ม | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
รามทราเวล | 10 ใน |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 2 แกลลอน. |
รวมความสูง | 88 ใน |
ความกว้างรวม | 38 ใน |
ความสูงการทำงาน | 88 ใน |
หน้ากว้างการทำงาน | 38 ใน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 249.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 223.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 8462910090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ประเภทกรอบ | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
909205 | 29.75 " | 24 " | รอยเหล็กช่อง | 80 " | ฿238,724 | RFQ
| |
909250 | 55 " | 36 " | รอยเหล็กช่อง | 88 " | ฿509,456 | RFQ
| |
972003 | 88 " | 27 " | แผ่นเหล็กเชื่อม | 88 " | ฿631,927 | RFQ
| |
972004 | 88 " | 27 " | แผ่นเหล็กเชื่อม | 88 " | ฿914,177 | RFQ
| |
972005 | 90 " | 33 " | แผ่นเหล็กเชื่อม | 90 " | ฿1,075,147 | RFQ
| |
972016 | 98 " | 47 " | แผ่นเหล็กเชื่อม | 106 " | ฿2,652,000 | RFQ
| |
972017 | 114 " | 47 " | แผ่นเหล็กเชื่อม | 114 " | ฿4,574,618 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.