DAKE CORPORATION 977102-1 รอกกดสว่าน 110v 1/2 Hp เฟส 1
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เจาะข่าว |
แอมป์เอซี | 20 |
ขนาดฐาน | 11-3/4" x 17-3/4" |
กำลังการผลิตเหล็ก | 5 / 8 " |
ขนาดเชย | 1 / 2 " |
คอลัมน์ Dia | 4" |
ประเภทไดรฟ์ | ลูกรอก |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 26-1 / 2 " |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
ความลึกโดยรวม | 17.75 " |
ความสูงโดยรวม | 42.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 11.75 " |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 2" |
ความเร็วแกน | เพื่อ 545 4000 |
Spaper Taper | 2MT |
แกนหมุนเป็นตาราง | 16-1 / 2 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 3-1 / 8 " |
การแกว่ง | 14-1 / 8 " |
ขนาดช่องตาราง | 5 / 8 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 11-3/4" x 11-3/4" |
มุมเอียง | องศา 180 |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 107.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.85 |
รหัส HS | 8459290020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.