DAKE CORPORATION 977700-1V รอกกดเจาะพื้น, 2 HP, สวิง 18", 110V
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เจาะข่าว |
แอมป์เอซี | 20 |
ขนาดฐาน | 15 "x 23-5 / 8" |
กำลังการผลิตเหล็ก | 1" |
ขนาดเชย | 5 / 8 " |
คอลัมน์ Dia | 4" |
ประเภทไดรฟ์ | ลูกรอก |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 49-1 / 4 " |
มอเตอร์ HP | 2 |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
ความลึกโดยรวม | 23.625 " |
ความสูงโดยรวม | 71 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 2-1 / 2 " |
ความเร็วแกน | เพื่อ 68 1380 |
Spaper Taper | 3MT |
แกนหมุนเป็นตาราง | 28-3 / 8 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 5" |
การแกว่ง | 18 " |
ขนาดช่องตาราง | 5 / 8 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 13-3/4" x 13-3/4" |
มุมเอียง | องศา 180 |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 299.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8459290020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.