DAKE CORPORATION 977400-1V สว่านเจาะกระแทก 110v 2 Hp 4mt
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เจาะข่าว |
แอมป์เอซี | 20 |
ขนาดฐาน | 15 "x 23-5 / 8" |
กำลังการผลิตเหล็ก | 1-1 / 4 " |
ขนาดเชย | 5 / 8 " |
คอลัมน์ Dia | 4" |
ประเภทไดรฟ์ | ลูกรอก |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 50 " |
มอเตอร์ HP | 2 |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
ความลึกโดยรวม | 23.625 " |
ความสูงโดยรวม | 71 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 3-1 / 4 " |
ความเร็วแกน | เพื่อ 46 3473 |
Spaper Taper | 4MT |
แกนหมุนเป็นตาราง | 26-3 / 8 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 5-1 / 4 " |
การแกว่ง | 18 " |
ขนาดช่องตาราง | 5 / 8 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 15-3/4" x 15-3/4" |
มุมเอียง | องศา 180 |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 219.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 180.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8459290020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.