DAKE CORPORATION 983106-1 เลื่อยสายพาน ปรับองศาบนโต๊ะ ความจุ 5 นิ้ว x 8 นิ้ว 110V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพาน |
ความกว้างฐาน | 18 " |
ความยาวใบมีด | 68 1 / 4 " |
ความเร็วใบมีด | 196 ภาพต่อนาที ถึง 262 ภาพต่อนาที , 262 ภาพต่อนาที |
ความกว้างใบมีด | 1 / 2 " |
ครอบคลุมพื้นที่ | 18 x 39 " |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 5 "x 8" |
ความสามารถในการตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า @0 องศา | 8 "x 5" |
ความสามารถในการตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า @45 องศา | 4 "x 3 3/4" |
ความสามารถในการตัด รอบ @0 องศา | 6" |
ความสามารถในการตัด รอบ @45 องศา | 4" |
ความสามารถในการตัดเหลี่ยม @0 องศา | 6" |
ความสามารถในการตัดเหลี่ยม @45 องศา | 4" |
ความสูง | 17 " |
HP | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 110V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | Hp | ความเร็วใบมีด | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
983107-1 | - | 2.5 | 114 ภาพต่อนาที ถึง 262 ภาพต่อนาที , 262 ภาพต่อนาที | 20 " | ฿84,363 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.