DART CONTROLS การควบคุมความเร็ว 125DV-CK-7, การเร่งความเร็ว 6 วินาที, ผู้ติดตามสัญญาณแยก 4-20mA, สวิตช์อัตโนมัติ/แมนนวล
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การควบคุมความเร็ว DC |
ความลึก | 1.3 " |
กรงขัง | เพลารถ |
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น | 1/4 ถึง 1 |
HP @ โวลต์ล่าง | 1 / 8 เพื่อ 1 / 2 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 / 230 VAC |
การชดเชย IR | ปรับ |
ความยาว | 4.25 " |
การเร่งความเร็วเชิงเส้น | วินาที 6 |
สูงสุด แอมป์ | 5.5A |
ติด | เพลารถ |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 45 องศา ค |
การหมุน | ทิศทางเดียว |
ควบคุมความเร็ว | SCR |
ช่วงความเร็ว | 50:1 |
แรงดันขาออก | 90/180 โวลต์ |
ความกว้าง | 3.63 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | กรงขัง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | สูงสุด แอมป์ | อุณหภูมิในการใช้งาน | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125DV-C-2A | 1.3 " | เพลารถ | 115 / 230 VAC | 5 | -10 องศาถึง 45 องศา C. | 90/180 โวลต์ | ฿8,098 | ||
125DV-C-1 | 1.3 " | เพลารถ | 115 / 230 VAC | 5 | -10 องศาถึง 45 องศา C. | 90/180 โวลต์ | ฿10,110 | ||
125DV-CK | 1.3 " | เพลารถ | 115 / 230 VAC | 5 | -10 องศาถึง 45 องศา C. | 90/180 โวลต์ | ฿6,780 | ||
125D-12C-2A | 1.31 " | เพลารถ | 115 / 230 VAC | 1.2 | -10 องศาถึง 45 องศา C. | 90/180 โวลต์ | ฿8,272 | ||
123D-C | 1.3 " | เปิดแชสซี | 24 / 36 VAC | 5.5A | -10 ถึง 45 องศา ค | 24/36 โวลต์ | ฿11,716 | RFQ
| |
123ดี-ซี-2เอ | 1.3 " | เปิดแชสซี | 24 / 36 VAC | 5.5A | -10 ถึง 45 องศา ค | 24/36 โวลต์ | ฿9,512 | RFQ
| |
123D-C-5 | - | - | - | - | - | - | ฿21,469 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.