DAYTON 10C388 Inline Blower Direct Drive 11 นิ้ว 3 ความเร็ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1050 1300 1550 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 500 619 738 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 369 519 654 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 188 397 564 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | - 245 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | - 334 |
แอมป์โหลดเต็ม | 0.8/0.7/0.6 |
ความสูง | 15 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 8-3 / 8 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 11-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 11-7/8 |
สูงสุด BHP | 0.02 0.040.07 |
สูงสุด ความลึก | 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/12 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1550/1300/1050 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 8-3 / 8 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 11.875 " |
ความกว้างขาออก | 11.875 " |
ระยะ | เดียว |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 4.0 5.4 7.6 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 3.9 5.4 7.5 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 4.1 5.5 7.4 |
ควบคุมความเร็ว | 1DGV1 |
ชนิดภาพเขียน | Direct Drive Centrifugal 3 สปีด |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 11 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลังแบบแรงเหวี่ยง |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.13 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C387 | 3.6 5.4 7.3 | 306 378 451 | 225 312 394 | 4.1 5.4 7.2 | 104 244 342 | - 140 | - 201 | 0.02 0.03 0.06 | ฿53,354 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.