Dayton 12t941 | ลิมิตสวิตช์ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 12T941 ลิมิตสวิตช์ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LNW

DAYTON 12T941 Miniature Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt

In Stock
รายการ: AA4LNW รุ่น: 12T941
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
฿2,902 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ขนาดเล็ก
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์10
รูปแบบการติดต่อสพท
ความลึก0.63 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ 12 พิน M4
ความสูง3.56 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวแนวตั้ง
คะแนน NEMA4, 6, 6พี, 12, 13
แรงปฏิบัติการออนซ์ 39.59
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-14 องศาถึง 185 องศา F
ท่องเที่ยวPre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A
คะแนนแรงดันไฟฟ้า300AC / DC
ความกว้าง1.57 "
รายการเดินสายขั้วต่อ M12 4 ขา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์รายการเดินสายความลึกการเชื่อมต่อไฟฟ้าความสูงการเคลื่อนไหวราคา
DAYTON 12T931 ลิมิตสวิตช์บนตัวกระตุ้น Spdt | AA4LNK 12T9311.57 "Topลูกสูบสายเคเบิลแบบมีสาย0.63 "สายเคเบิล 9.8 ฟุต, 4Wire, 18 AWG, SJT2.26 "แนวตั้ง฿2,779
DAYTON 12T932 มินิลิมิตสวิตช์ ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LNL 12T9321.57 "Topลูกสูบสายเคเบิลแบบมีสาย0.63 "สายเคเบิล 9.8 ฟุต, 4Wire, 18 AWG, SJT2.63 "แนวตั้ง฿2,823
DAYTON 12T933 มินิลิมิตสวิตช์ ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LNM 12T9331.57 "Topลูกสูบสายเคเบิลแบบมีสาย0.63 "สายเคเบิล 9.8 ฟุต, 4Wire, 18 AWG, SJT2.77 "แนวตั้ง฿3,719
DAYTON 12T934 สวิตช์ จำกัด ขนาดเล็กตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AA4LNN 12T9341.57 "Topลูกสูบสายเคเบิลแบบมีสาย0.63 "สายเคเบิล 9.8 ฟุต, 4Wire, 18 AWG, SJT2.77 "แนวตั้ง฿2,935
DAYTON 12T935 Miniature Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LNP 12T9351.57 "Topลูกสูบขั้วต่อ 12 พิน M40.63 "สายเคเบิล 9.8 ฟุต, 4Wire, 18 AWG, SJT3"แนวตั้ง฿3,045
DAYTON 12T937 ลิมิตสวิตช์ไซด์แอคชูเอเตอร์ Spdt | AA4LNR 12T9371.57 "ด้านแขนก้านหมุนสายเคเบิลแบบมีสาย1.54 "สายเคเบิล 9.8 ฟุต, 4Wire, 18 AWG, SJT4.17 "แนวตั้ง฿3,400
DAYTON 12T938 ลิมิตสวิตช์บนตัวกระตุ้น Spdt | AA4LNT 12T9381.57 "Topโยกเยกสติ๊กสายเคเบิลแบบมีสาย0.63 "สายเคเบิล 9.8 ฟุต, 4Wire, 18 AWG, SJT5.67 "รอบทิศทาง฿3,025

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 12T941 Miniature Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt
฿2,902 / หน่วย