DAYTON 13E647 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 2hp 115/208-230v | AA4UNH

DAYTON 13E647 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 2hp 115/208-230v

In Stock
รายการ: AA4UNH รุ่น: 13E647

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿34,443 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุตด้วยตัวเลือก IODA
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้0.1 ถึง 180 วินาที
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้0.3 ถึง 180 วินาที
วิธีการควบคุมเซ็นเซอร์เวกเตอร์ฟลักซ์น้อยพร้อมการปรับอัตโนมัติแบบคงที่พร้อม Boost, Volts per Hertz
ประเภทการควบคุมปุ่มกดและจอแสดงผลดิจิตอล
ความลึก7.25 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
จอแสดงผลประเภทดิจิตอล
เครื่องจอตั้งค่าความถี่, ความถี่มอเตอร์, เฮิรตซ์, รอบต่อนาที, หน่วยที่กำหนดเอง, กระแสมอเตอร์, แรงดันมอเตอร์, แรงดันบัส
เบรกแบบไดนามิกเบรกฉีด
กรงขังนีมา 4X
ความสูง9.8 "
ความถี่ขาเข้า50 / 60 เฮิร์ตซ์
อินพุตเฟส AC1
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 / 208-230 VAC
การปิดคีย์แพดไม่
แม็กซ์ เอชพี2
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต6.7
ช่วงความถี่เอาท์พุทและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
แรงดันเอาท์พุท230 VAC
การป้องกันElectronic Inrush Current Limit (EICL), Ride Through, Regeneration Protection, Overload, Current Limit, Short Circuit, Overvoltage, Under voltage, Nuisance Tripping, Phase Loss, MOV Input Transient Suppression
เริ่ม / หยุดการควบคุมเรียกใช้ / หยุดปุ่มกด Std
กำลังเริ่มแรงบิด200%
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์100%
ความกว้าง7.55 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.36
ความสูงของเรือ (ซม.)22.35
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.15
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เฟสเอาต์พุต AC (3)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการปิดคีย์แพดประเภทการควบคุมความลึกแม็กซ์ เอชพีสูงสุด แอมป์เอาต์พุตแรงดันเอาท์พุทการป้องกันความกว้างราคา
DAYTON 13E632 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1hp 115/208-230v | AA4UMR 13E632ไม่Jumpers, Trimpots และ Analog Display5.86 "13.6230 VACขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV5.51 "฿22,086
DAYTON 13E633 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1hp 115/208-230v | AA4UMT 13E633ไม่Jumpers, Trimpots และ Analog Display5.86 "13.6230 VACขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV5.51 "฿22,966
DAYTON 13E634 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 2hp 115/208-230v | AA4UMU 13E634ไม่Jumpers, Trimpots และ Analog Display7.25 "26.7230 VACขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV7.55 "฿32,541
DAYTON 13E635 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 2hp 115/208-230v | AA4UMV 13E635ไม่Jumpers, Trimpots และ Analog Display7.25 "26.7230 VACขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV7.55 "฿32,893
DAYTON 13E636 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 Hp 208-230v | AA4UMW 13E636ไม่Jumpers, Trimpots และ Analog Display7.25 "39230 VACขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV7.55 "฿32,802
DAYTON 13E637 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 hp 208-230v | AA4UMX 13E637ไม่Jumpers, Trimpots และ Analog Display7.25 "39230 VACขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV7.55 "฿34,406
DAYTON 13E638 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 Hp 208-230v | AA4UMY 13E638ไม่Jumpers, Trimpots และ Analog Display7.25 "39230 VACElectronic Inrush Current Limit (EICL), Ride Through, Regeneration Protection, Overload, Current Limit, Short Circuit, Overvoltage, Under voltage, Nuisance Tripping, Phase Loss, MOV Input Transient Suppression7.55 "฿31,939

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 13E647 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 2hp 115/208-230v
฿34,443 / หน่วย