DAYTON 1AHA7 พัดลมดูดอากาศ 60 นิ้วแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C314 |
ขนาดแบริ่ง | 1-1 / 2 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
ช่วง CFM | เพื่อ 38,697 66,186 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C222 |
ความลึกของหน้าแปลน | 2" |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 3C116 |
ความสูง | 66 " |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU9 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 26-1 / 2 " |
มอเตอร์ HP | เพื่อ 2 10 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 6 |
ใบพัด Dia | 60 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ต้องใช้ | ปลอกคอและชัตเตอร์สำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 290 496 |
เพลา Dia | 1-1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | สายพานขนาดกลางไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อย |
Venturi Clearance Dia | 61 " |
ความลึกของ Venturi | 7-9 / 16 " |
หมายเลขสภาพอากาศ | 1WBW6 |
ความกว้าง | 66 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 211.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เพลา Dia | ขนาดแบริ่ง | ประเภทแบริ่ง | ชนิดภาพเขียน | ช่วง CFM | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | วัสดุใบพัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHB5 | 1-3 / 4 " | 1-3 / 4 " | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | สายพานสำหรับงานหนักขับแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง | เพื่อ 48,356 69,692 | 34 " | เพื่อ 5 15 | หล่ออลูมิเนียม | ฿249,795 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.