DAYTON 1AHB5 พัดลมดูดอากาศ 60 นิ้วแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C314 |
ขนาดแบริ่ง | 1-3 / 4 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ |
ช่วง CFM | เพื่อ 48,356 69,692 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C222 |
ความลึกของหน้าแปลน | 2" |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 3C116 |
ความสูง | 66 " |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU9 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 34 " |
มอเตอร์ HP | เพื่อ 5 15 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 6 |
ใบพัด Dia | 60 " |
วัสดุใบพัด | หล่ออลูมิเนียม |
ต้องใช้ | ปลอกคอและชัตเตอร์สำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 485 699 |
เพลา Dia | 1-3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | สายพานสำหรับงานหนักขับแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
Venturi Clearance Dia | 61 " |
ความลึกของ Venturi | 7-9 / 16 " |
หมายเลขสภาพอากาศ | 1WBW6 |
ความกว้าง | 66 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 231.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 127 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เพลา Dia | ขนาดแบริ่ง | ประเภทแบริ่ง | ชนิดภาพเขียน | ช่วง CFM | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | วัสดุใบพัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHA7 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | สายพานขนาดกลางไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | เพื่อ 38,697 66,186 | 26-1 / 2 " | เพื่อ 2 10 | เหล็ก | ฿170,610 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.