พัดลมดูดอากาศแบบสายพานขับ DAYTON ไม่มีแพ็คเกจขับเคลื่อน ใบมีดขนาด 60 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | เพลา Dia | ขนาดแบริ่ง | ประเภทแบริ่ง | ชนิดภาพเขียน | ช่วง CFM | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | วัสดุใบพัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AHA7 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | สายพานขนาดกลางไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | เพื่อ 38,697 66,186 | 26-1 / 2 " | เพื่อ 2 10 | เหล็ก | ฿170,610 | |
B | 1AHB5 | 1-3 / 4 " | 1-3 / 4 " | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | สายพานสำหรับงานหนักขับแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง | เพื่อ 48,356 69,692 | 34 " | เพื่อ 5 15 | หล่ออลูมิเนียม | ฿249,795 |
พัดลมดูดอากาศแบบขับด้วยเข็มขัดแบบไม่มีแพ็คเกจขับ ใบมีด 60 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ Dayton ดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากภายในสู่ภายนอกช่องระบายอากาศในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม มีโครงสร้างเหล็กอาบสังกะสีพร้อมใบพัดเหล็ก 5 แฉกหรือใบพัดอะลูมิเนียม 6 ตัวเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกกับเพลาหมุน ทนต่อการกัดกร่อน ทนทาน และทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศาฟาเรนไฮต์ พัดลมเหล่านี้มาโดยไม่มีแพ็คเกจตัวขับสายพานที่มีความยืดหยุ่นในแง่ของ ความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของพัดลม เลือกจากพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ที่มีความเร็วลมสูงสุด 66186 และ 69692 CFM
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- นักค้นหาสตั๊ด
- อุปกรณ์ท่อโลหะยืดหยุ่น
- ที่ต๊าปเกลียวท่อด้วยมือ
- อุปกรณ์เครื่องมือสั่น
- แบริ่งแบริ่ง
- เทป
- อุปกรณ์เชื่อม
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- ที่เก็บความปลอดภัย
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ถังขยะ 8 นิ้ว
- TSUBAKI ออฟเซ็ต ลิงค์ ดับเบิล พิทช์ พินกลวง
- WALTER TOOLS ดอกเอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์
- TRIM LOK INC 125 Series ซีลยาง D-section
- ORALITE เทปสะท้อนแสง 1 นิ้ว X 150 ฟุต
- SUPER-STRUT อุปกรณ์ต่อพ่วงบีมซีรีส์ C747
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อผมเปีย
- MARTIN SPROCKET ประแจแหวนข้างปากตาย 6 แฉก
- LINN GEAR สเตอร์ Type B สแตนเลส 60 โซ่
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 50 ฟันแข็ง