DAYTON 1D876 ปั๊มเจ็ทตื้น Well
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำตื้น |
แอมป์ | 13.0/6.5 |
แอมป์เอซี | 13.0/6.5 |
GPM ของน้ำที่ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 13.5 6.8 |
GPM ของน้ำที่ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 11.8 6.5 |
GPM ของน้ำที่ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 9.5 5.5 |
GPM ของน้ำที่ 25 Ft @ 30, 50 PSI | 6.8 4.7 |
GPM ของน้ำที่ 5 Ft @ 30, 50 PSI | 15.3 8.3 |
ความสูง | 6.75 " |
HP | 1/2 |
ทางเข้า | 1-1 / 4 "NPT |
ความยาว | 20 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 69 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | ฮิต F |
ทางเข้า NPT | 1.25 |
เอ็นพีที เอาท์เล็ท | 3/4 |
ทางออก | 3 / 4 "NPT |
การตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 30 ถึง 50 psi |
วัสดุปั๊ม | เหล็กหล่อ |
ปิด | 69 PSI |
ถัง PSI | 30 50 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 9.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.43 |
รหัส HS | 8413810030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สูงสุด ความดันกรณี | แอมป์ | แอมป์เอซี | สูงสุด ความดันขาเข้า | เอ็นพีที เอาท์เล็ท | ทางออก | ความกว้าง | GPM ของน้ำที่ 15 Ft @ 30, 50 PSI | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D872 | 70 | 18.0/9.0 | 18.0/9.0 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 17.8 17.3 | ฿36,430 | |
1D874 | 65 | 14.0/7.0 | 14.0/7.0 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 15.7 14.7 | ฿29,016 | |
1D878 | 77 | 21.0/10.5 | 21.0/10.5 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 22.8 22.5 | ฿40,271 | |
1D880 | 74 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 12.3 7.0 | ฿25,312 | |
1D881 | 72 | 8.6/4.3 | 8.6/4.3 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 8.2 4.3 | ฿23,014 | |
4เฮ้3 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 3.3 2.1 | ฿21,828 | |
4เฮ้4 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 5.0 1.8 | ฿22,058 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.