DAYTON สายกว้าน 1DLH8 เหล็กกัลวาไนซ์ 3/8 นิ้ว x 150 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลกว้าน |
สี | สังกะสี |
ความยาว | 150ft |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ขนาด | 3 / 8 " |
ประเภทสาระ | 7 19 X |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 2880 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.66 |
รหัส HS | 7312102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สี | ความยาว | วัสดุ | ขนาด | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6LHXNUMX | สังกะสี | 100ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 8 " | 400 ปอนด์ | ฿2,594 | |
1 7LHXNUMX | สังกะสี | 90ft | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 8 " | 2880 ปอนด์ | ฿6,248 | |
1 9LHXNUMX | สังกะสี | 100ft | เหล็กชุบสังกะสี | 5 / 16 " | 1960 ปอนด์ | ฿15,065 | |
1DLJ1 | สังกะสี | 25ft | เหล็กชุบสังกะสี | 5 / 32 " | 520 ปอนด์ | ฿972 | |
1DLJ3 | สังกะสี | 25ft | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 16 " | 840 ปอนด์ | ฿1,248 | |
1DLJ4 | สังกะสี | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 16 " | 840 ปอนด์ | ฿1,825 | |
1DLJ5 | สังกะสี | 75ft | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 16 " | 840 ปอนด์ | ฿2,466 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.