Dayton 1k057 | มอเตอร์เอนกประสงค์ เหล็กคาร์บอน Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1K057 มอเตอร์เอนกประสงค์ Carbon Steel Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM

DAYTON 1K057 มอเตอร์เอนกประสงค์ เหล็กกล้าคาร์บอน Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz

In Stock
รายการ: AA9ZJM รุ่น: 1K057
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
฿23,786 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เอนกประสงค์
ตลับลูกบอล
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรอบ42CZ
วัสดุกรอบเหล็ก
แอมป์โหลดเต็ม4.2/2.1
HP1/6
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย8 6 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์แอปพลิเคชันทั่วไป
การออกแบบมอเตอร์คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท
การออกแบบตู้มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ใบหน้า
การออกแบบเพลามอเตอร์คีย์
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
มอเตอร์ป้องกันความร้อนไม่มี
การติดใบหน้า
แผ่นป้าย RPM1725
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.625 "
ระยะ1
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
กลุ่ม RPM1701-1800
ช่วง RPM1701-1800
ปัจจัยการบริการ1.15
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา1.125 "
แรงดันไฟฟ้า115/230
การประกัน1 ปี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.89
ความสูงของเรือ (ซม.)24.89
ความยาวเรือ (ซม.)37.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.45
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนอินเวอร์เตอร์กลุ่มประสิทธิภาพกรอบความยาวเพลาน้อยการออกแบบมอเตอร์ตำแหน่งการติดมอเตอร์การออกแบบเพลามอเตอร์มอเตอร์ป้องกันความร้อนราคา
DAYTON 10C897 มอเตอร์ 3 เฟส 1 / 2hp 1725 208-230 / 460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897ใช่พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ4811.125 "3 เฟสแนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft DownFlatไม่มี฿22,810
DAYTON 10C899 Motor 3 Phase 3/4hp 1725 208-230 / 460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899ใช่พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ4811.25 "3 เฟสแนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft DownFlatไม่มี฿26,290
DAYTON 10C901 มอเตอร์ 3 เฟส 1 / 2hp 3450 208-230 / 460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901ใช่พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ4810 1 / 16 "3 เฟสแนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft DownFlatไม่มี฿14,356
DAYTON 11W365 มอเตอร์ 3 เฟส 1 / 4hp 1750 208-230 / 460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3 เฟสทุกมุมคีย์ไม่มี฿15,852
DAYTON 11W368 มอเตอร์ 3 เฟส 1 / 3hp 1140 208-230 / 460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3 เฟสทุกมุมคีย์ไม่มี฿15,703
DAYTON 11W369 มอเตอร์ 3 เฟส 1.5hp 1170 208-230 / 460v Eff 87.5 | AA3VCD 11W369-NEMA พรีเมียม (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3 เฟสทุกมุมคีย์ไม่มี฿41,365
DAYTON 1K058 มอเตอร์เอนกประสงค์ Carbon Steel Tefc 1/4 Hp 1725 Rpm 42cz | AA9ZJN 1K058--42CZ9 10 / 16 "คาปาซิเตอร์ - สตาร์ททุกมุมคีย์ไม่มี฿26,344

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1K057 มอเตอร์เอนกประสงค์ เหล็กกล้าคาร์บอน Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz
฿23,786 / หน่วย