Dayton 1lnf9 | มอเตอร์เกียร์ AC 26 Rpm เปิด 115v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1LNF9 Ac Gearmotor 26 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2ENA

DAYTON 1LNF9 Ac Gearmotor 26 รอบต่อนาที เปิด 115v

In Stock
รายการ: AB2ENA รุ่น: 1LNF9

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿6,480 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ AC
ตลับเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์
กรงขังจุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม1
วัสดุเคสเกียร์สังกะสีหล่อ
วัสดุเกียร์เหล็กเผา
อัตราส่วนเกียร์126:1
ประเภทเกียร์เดือย
Gearsเดือย / เหล็กซินเตอร์
ที่อยู่อาศัยและพลังงานสังกะสีหล่อ
Hz60
ป้อน HP1/50
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
ความยาวเพลาน้อย4.625 "
การหล่อลื่นเติมจาระบี
แม็กซ์ แรงบิด45 นิ้ว --lb.
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดทุกตำแหน่ง
แผ่นป้าย RPM26
โหลดมากเกินไป15 ปอนด์
ระยะ1
การหมุนCW
รอบต่อนาทีที่ 50 เฮิร์ตซ์20.8
ช่วง RPMเพื่อ 16 30
การวางแนวเพลาParallel
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.16
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเกียร์ตลับเบรคอัตราส่วนเกียร์ประเภทเกียร์Gearsที่อยู่อาศัยและพลังงานวัสดุที่ใช้ผลิตราคา
DAYTON 1LNF7 Ac Gearmotor 4 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2EMY 1LNF7เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-762:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿5,908
DAYTON 1LNF8 Ac Gearmotor 6 รอบต่อนาทีเปิด 115v | AB2EMZ 1LNF8เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-529:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿6,350
DAYTON 1LNG1 Ac Gearmotor 52 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2ENB 1 ลิตร 1เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-63:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿6,321
DAYTON 1LNG2 มอเตอร์เกียร์ธรรมดา 1 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2ENC 1 ลิตร 2เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-2976:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿6,337
DAYTON 1LPL2 มอเตอร์เกียร์ธรรมดา 60 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2EWV 1LPL 2อะซิทิล / เหล็กปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motorจาน27:1-อะซิทิล / เหล็กสังกะสีหล่อ-฿25,765
DAYTON 1LPL6 มอเตอร์เกียร์ธรรมดา 60 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2EWZ 1LPL 6อะซิทิล / เหล็กปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motor-27:1-อะซิทิล / เหล็กสังกะสีหล่อ-฿22,346
DAYTON 1LPL7 Ac Gearmotor 30 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2EXA 1LPL 7อะซิทิล / เหล็กปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motorจาน52:1-อะซิทิล / เหล็กสังกะสีหล่อ-฿26,088

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1LNF9 Ac Gearmotor 26 รอบต่อนาที เปิด 115v
฿6,480 / หน่วย