DAYTON 1LPK8 Dc Gearmotor 13 รอบต่อนาที 90v Tenv
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ DC |
ตลับ | ปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motor |
แปรง | ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก |
กรงขัง | ที.วี |
เสร็จสิ้น | ไม่ทาสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 0.84 |
กล่องเกียร์ | สังกะสีหล่อ |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็ง / ฟีนอลิก |
อัตราส่วนเกียร์ | 135:1 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สังกะสีหล่อ |
ป้อน HP | 1/15 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ขนาดรูกุญแจ | # 605 คีย์วูดรัฟฟ์ |
ความยาวเพลาน้อย | 8.5 " |
การหล่อลื่น | เติมจาระบี |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 250 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | แม่เหล็กถาวร DC |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 13 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 " |
โหลดมากเกินไป | 250 ปอนด์ |
เปลี่ยนแปรง | 6 ปี 6 |
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุท | ไม่ |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 0 15 |
ซีล | ประเภทโอริงบนเพลาขาออก |
เพลา | ออกเดียว |
การวางแนวเพลา | Parallel |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 90 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8501312000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทเกียร์ | ประเภทแบริ่ง | ตลับ | วัสดุที่ใช้ผลิต | HP | ป้อน HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ขนาดรูกุญแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ลิตร 3 | เดือย | - | รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | 1/2000 | B | - | ฿3,661 | |
1 ลิตร 4 | เดือย | - | รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | 1/1000 | B | - | ฿3,661 | |
1 ลิตร 6 | เดือย | - | รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | 1/200 | B | - | ฿3,661 | |
1 ลิตร 7 | เดือย | - | รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | 1/120 | B | - | ฿3,661 | |
1 ลิตร 8 | เดือย | - | รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | 1/90 | B | - | ฿3,661 | |
1 ลิตร 9 | เดือย | - | รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | 1/160 | B | - | ฿3,661 | |
1LNH1 | เดือย | - | รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | 1/150 | B | - | ฿3,661 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.