DAYTON 1LPN5 Ac Gearmotor 7 รอบต่อนาที เปิด 115v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
ตลับ | ปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motor |
กรงขัง | จุดเปิด |
เสร็จสิ้น | ไม่ทาสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.6 |
วัสดุเคสเกียร์ | สังกะสีหล่อ |
วัสดุเกียร์ | อะซิทิล / เหล็ก |
อัตราส่วนเกียร์ | 250:1 |
Gears | อะซิทิล / เหล็ก |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | สังกะสีหล่อ |
Hz | 60 |
ป้อน HP | 1/10 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ขนาดรูกุญแจ | # 605 คีย์วูดรัฟฟ์ |
ความยาวเพลาน้อย | 7.875 " |
การหล่อลื่น | เติมจาระบี |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 113 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 7 |
โหลดมากเกินไป | 150 ปอนด์ |
ระยะ | 1 |
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุท | ไม่ |
การหมุน | CW |
ช่วง RPM | เพื่อ 0 15 |
ซีล | ประเภทริมฝีปากบนเพลาขาออก |
เพลา | ออกเดียว |
การวางแนวเพลา | Parallel |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8501106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุเกียร์ | ตลับ | เบรค | อัตราส่วนเกียร์ | ประเภทเกียร์ | Gears | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNF7 | เหล็กเผา | เข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์ | - | 762:1 | เดือย | เดือย / เหล็กซินเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | ฿5,908 | |
1LNF8 | เหล็กเผา | เข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์ | - | 529:1 | เดือย | เดือย / เหล็กซินเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | ฿6,350 | |
1LNF9 | เหล็กเผา | เข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์ | - | 126:1 | เดือย | เดือย / เหล็กซินเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | ฿6,480 | |
1 ลิตร 1 | เหล็กเผา | เข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์ | - | 63:1 | เดือย | เดือย / เหล็กซินเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | ฿6,321 | |
1 ลิตร 2 | เหล็กเผา | เข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์ | - | 2976:1 | เดือย | เดือย / เหล็กซินเตอร์ | สังกะสีหล่อ | - | ฿6,337 | |
1LPL 2 | อะซิทิล / เหล็ก | ปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motor | จาน | 27:1 | - | อะซิทิล / เหล็ก | สังกะสีหล่อ | - | ฿28,939 | |
1LPL 6 | อะซิทิล / เหล็ก | ปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motor | - | 27:1 | - | อะซิทิล / เหล็ก | สังกะสีหล่อ | - | ฿24,440 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.