Dayton 1lpu6 | มอเตอร์เกียร์ AC 4 รอบต่อนาที Tenv 115/230v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1LPU6 Ac Gearmotor 4 Rpm Tenv 115 / 230v | AB2EYH

DAYTON 1LPU6 Ac Gearmotor 4 รอบต่อนาที Tenv 115/230v

In Stock
รายการ: AB2EYH รุ่น: 1LPU6
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
฿20,207 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ AC
ตลับปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motor
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุรวม
กรงขังที.วี
เสร็จสิ้นไม่ทาสี
แอมป์โหลดเต็ม0.62/0.33
วัสดุเคสเกียร์สังกะสีหล่อ
วัสดุเกียร์อะซิทิล / เหล็ก
อัตราส่วนเกียร์491:1
Gearsอะซิทิล / เหล็ก
ที่อยู่อาศัยและพลังงานสังกะสีหล่อ
Hz50/60
ป้อน HP1/20
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ขนาดรูกุญแจFlat
ความยาวเพลาน้อย6.125 "
การหล่อลื่นเติมจาระบี
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด50 นิ้ว --lb.
ชนิดเครื่องยนต์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การติดทุกตำแหน่ง
แผ่นป้าย RPM4
โหลดมากเกินไป50 ปอนด์
ระยะ1
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุทไม่
การหมุนกลับได้
รอบต่อนาทีที่ 50 เฮิร์ตซ์3
ช่วง RPMเพื่อ 0 15
ซีลประเภทโอริงบนเพลาขาออก
เพลาออกเดียว
การวางแนวเพลาParallel
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้า115 / 230 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8501314000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเกียร์ตลับเบรคอัตราส่วนเกียร์ประเภทเกียร์Gearsที่อยู่อาศัยและพลังงานป้อน HPราคา
DAYTON 1L509 Ac Gearmotor 12 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509เหล็กชุบแข็งลูกกลิ้งสำหรับงานหนักและลูกกลิ้งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X400138:1ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9อลูมิเนียมหล่อ1/4฿44,198
DAYTON 1L510 Ac Gearmotor 6.5 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510เหล็กชุบแข็งลูกกลิ้งสำหรับงานหนักและลูกกลิ้งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X400261:1ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9อลูมิเนียมหล่อ1/4฿43,615
DAYTON 1L533 Ac Gearmotor 157 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X40010:1หนอนหนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดงอลูมิเนียมหล่อ1/15฿30,973
DAYTON 1L534 Ac Gearmotor 80 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X40020:1หนอนหนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดงอลูมิเนียมหล่อ1/15฿33,185
DAYTON 1L535 Ac Gearmotor 54 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CBL 1L535เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X40030:1หนอนหนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดงอลูมิเนียมหล่อ1/15฿35,570
DAYTON 1L536 Ac Gearmotor 27 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X40060:1หนอนหนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดงอลูมิเนียมหล่อ1/15฿35,645
DAYTON 1L538 Ac Gearmotor 41 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X40040:1หนอนหนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดงอลูมิเนียมหล่อ1/15฿34,976

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1LPU6 Ac Gearmotor 4 รอบต่อนาที Tenv 115/230v
฿20,207 / หน่วย