Dayton 1lpw1 | มอเตอร์เกียร์ DC 11 Rpm 90v Tenv | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1LPW1 Dc Gearmotor 11 รอบต่อนาที 90v Tenv | เอบีทูอีเอ็กซ์

DAYTON 1LPW1 Dc Gearmotor 11 รอบต่อนาที 90v Tenv

In Stock
รายการ: AB2EYX รุ่น: 1LPW1
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
฿15,057 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ DC
ตลับปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motor
แปรงถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก
กรงขังที.วี
เสร็จสิ้นไม่ทาสี
แอมป์โหลดเต็ม0.35
กล่องเกียร์สังกะสีหล่อ
วัสดุเกียร์อะซิทิล / เหล็ก
อัตราส่วนเกียร์273:1
วัสดุที่ใช้ผลิตสังกะสีหล่อ
ป้อน HP1/30
ชั้นฉนวนกันความร้อนF
ขนาดรูกุญแจFlat
ความยาวเพลาน้อย6.125 "
การหล่อลื่นเติมจาระบี
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด50 นิ้ว --lb.
ชนิดเครื่องยนต์แม่เหล็กถาวร DC
การติดทุกตำแหน่ง
แผ่นป้าย RPM11
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.875 "
โหลดมากเกินไป50 ปอนด์
เปลี่ยนแปรง6 ปี 3
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุทไม่
การหมุนกลับได้
ช่วง RPMเพื่อ 0 15
ซีลประเภทโอริงบนเพลาขาออก
เพลาออกเดียว
การวางแนวเพลาParallel
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้าVDC 90

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8501406020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเกียร์ประเภทแบริ่งตลับวัสดุที่ใช้ผลิตHPป้อน HPชั้นฉนวนกันความร้อนขนาดรูกุญแจราคา
DAYTON 1LNG3 Dc Gearmotor 0.5 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2END 1 ลิตร 3เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/2000B-฿4,047
DAYTON 1LNG4 Dc Gearmotor 1.5 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2ENE 1 ลิตร 4เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/1000B-฿4,047
DAYTON 1LNG6 Dc Gearmotor 4.5 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2ENF 1 ลิตร 6เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/200B-฿4,047
DAYTON 1LNG7 Dc Gearmotor 9 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2ENG 1 ลิตร 7เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/120B-฿4,047
DAYTON 1LNG8 Dc Gearmotor 12 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2ENH 1 ลิตร 8เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/90B-฿4,047
DAYTON 1LNG9 Dc Gearmotor 17 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2ENJ 1 ลิตร 9เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/160B-฿4,047
DAYTON 1LNH1 Dc Gearmotor 25 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/150B-฿4,047

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1LPW1 Dc Gearmotor 11 รอบต่อนาที 90v Tenv
฿15,057 / หน่วย