DAYTON 1RBD8 พัดลมดูดอากาศแบบตู้ 54 นิ้ว 208-230/460 V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้จ่ายพัดลม |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 36830 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 34067 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 31251 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 27751 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 23719 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 520 |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.6 / 12.8-6.4 |
ความสูง | 60.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 5.65 |
สูงสุด ความลึก | 39-5 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 5 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ไม่ |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 5 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 54 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 42 |
ชนิดภาพเขียน | ประกอบสายพานไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
ความกว้าง | 60.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 362.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 190.5 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | สูงสุด ความลึก | สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AJB1 | 54.25 " | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 23,177 | 2.31 | 36-5 / 8 " | 104 องศา F. | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 2 | ฿230,151 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.