DAYTON 1RWB3 เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนที่ 1 Hp 115/230 V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝุ่น |
แอมป์เอซี | 11 |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
ประเภทสายไฟ | SJTW 5-15 ปลั๊ก 3 ขา |
ทบ | 65 |
ท่อ Dia. | 4" |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ใบพัด Dia | 10.5 ใน |
แม็กซ์ ไหล | 660 CFM |
สูงสุด ความยาวท่อ | 6 ฟุต |
ช่วงความเร็วในการทำงาน (FPM) | 6790 ถึง 7970 +/- 10% |
ความลึกโดยรวม | 29 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ระยะ | 1 |
ช่วงความดันคงที่ (นิ้ว) | เพื่อ 4 8.5 |
ชนิดภาพเขียน | มือถือขั้นตอนเดียว |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์เอซี | ทบ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ความจุถัง | กลอง Dia | ท่อ Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AA17 | 1 | 16/8 | 82 dBA | แบบพกพาสองขั้นตอน | AC 115 / 230V | - | 22 ถึง 24 " | 5" | ฿41,532 | ||
3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | แบบพกพาสองขั้นตอน | 230/460 | - | 22 ถึง 24 " | 5" | ฿27,032 | ||
3AA21 | 3 | 5.2 | 83 | แบบพกพาสองขั้นตอน 3 เฟส | ฮิต / 230V | - | 22 ถึง 24 " | 6" | ฿38,528 | ||
3AA24 | 1 | 22 | 83 | สองเวทีกลาง | 230 | - | 22 ถึง 24 " | 7" | ฿104,175 | ||
3AA25 | 3 | 14.5 | 83 | สองเวทีกลาง | 230/460 | - | 22 ถึง 24 " | 7" | ฿93,167 | ||
3AA26 | 3 | 18 | 85 | สองเวทีกลาง | 230/460 | - | 22 ถึง 24 " | 7" | ฿129,932 | ||
3AA28 | 1 | 16 | 86 | มือถือขั้นตอนเดียว | 115/230 | 30 แกลลอน. | - | 4" | ฿28,051 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.