DAYTON 3AA21 เครื่องดูดฝุ่น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝุ่น |
แอมป์เอซี | 5.2 |
ทบ | 83 |
กลอง Dia | 22 ถึง 24 " |
กลอง Dia | เพื่อ 22 24 |
ท่อ Dia. | 6" |
HP | 2 |
Hz | 60 |
แม็กซ์ ไหล | 1310 CFM |
ช่วงความเร็วในการทำงาน (FPM) | 6900 |
ระยะ | 3 |
ช่วงความดันคงที่ (นิ้ว) | เพื่อ 1.64 9 |
ชนิดภาพเขียน | แบบพกพาสองขั้นตอน 3 เฟส |
UPC | 190735278666 |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 65.79 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์เอซี | ทบ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ความจุถัง | กลอง Dia | ท่อ Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RWB3 | 1 | 11 | 65 | มือถือขั้นตอนเดียว | 115/230 | - | - | 4" | ฿23,105 | ||
3AA17 | 1 | 16/8 | 82 dBA | แบบพกพาสองขั้นตอน | AC 115 / 230V | - | 22 ถึง 24 " | 5" | ฿41,532 | ||
3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | แบบพกพาสองขั้นตอน | 230/460 | - | 22 ถึง 24 " | 5" | ฿27,032 | ||
3AA24 | 1 | 22 | 83 | สองเวทีกลาง | 230 | - | 22 ถึง 24 " | 7" | ฿104,175 | ||
3AA25 | 3 | 14.5 | 83 | สองเวทีกลาง | 230/460 | - | 22 ถึง 24 " | 7" | ฿93,167 | ||
3AA26 | 3 | 18 | 85 | สองเวทีกลาง | 230/460 | - | 22 ถึง 24 " | 7" | ฿129,932 | ||
3AA28 | 1 | 16 | 86 | มือถือขั้นตอนเดียว | 115/230 | 30 แกลลอน. | - | 4" | ฿28,051 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.