โบลเวอร์ OEM Dayton 1tdp7, 115 V, 0.75 A | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โบลเวอร์ DAYTON 1TDP7 มอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร 146 cfm 3100 rpm | AB3HBR

DAYTON 1TDP7 โบลเวอร์, มอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร, 146 cfm, 3100 rpm

In Stock
รายการ: AB3HBR รุ่น: 1TDP7
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
฿4,319 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นOEM โบลเวอร์
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ 0.000 นิ้ว SP146
CFM @ 0.100 นิ้ว SP140
CFM @ 0.200 นิ้ว SP126
CFM @ 0.300 นิ้ว SP124
CFM @ 0.400 นิ้ว SP120
CFM @ 0.500 นิ้ว SP110
กล่องท่อใช่
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
แอมป์โหลดเต็ม0.75
สีที่อยู่อาศัยสีเทา
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยเคลือบฟัน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีด
Hz50/60
ขาเข้า Dia3.125 "
ความยาวของตะกั่ว13 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม104 องศา F
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า104 องศา F
ตู้มอเตอร์จุดเปิด
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
ชนิดเครื่องยนต์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
ตำแหน่งการติดตั้งทุกตำแหน่ง
ความสูงของเต้าเสียบ2.187 "
รูปร่างเต้าเสียบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้างขาออก3.25 "
ความลึกโดยรวม5.375 "
ความสูงโดยรวม5.75 "
ความกว้างโดยรวม6 5 / 16 "
ระยะ1
รอบต่อนาที3100
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC190735147092
แรงดันไฟฟ้า115
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3 15 / 16 "
ประเภทล้อไปข้างหน้า Curve
ความกว้างล้อ1.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.21
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.69
รหัส HS8414596060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

โบลเวอร์แบบพิเศษของ Dayton 1TDP7 OEM มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนโบลเวอร์ที่เป็นอุปกรณ์ดั้งเดิมโดยตรง มีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับโบลเวอร์ที่เปลี่ยนใหม่

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • หน่วยนี้ส่งอากาศสำหรับการระบายความร้อนทั่วไปหรือการระบายความร้อนของส่วนประกอบ
  • ทำงานโดยมีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนน้อยที่สุด โดยรักษากระแสลมที่แรงดันสถิตย์สูง
  • มอเตอร์หุ้มฉนวนคลาส B มีแผงปิดปลายอะลูมิเนียมหล่อเพื่อการกระจายความร้อนและการป้องกันที่ดีเยี่ยม
  • มาพร้อมกับตลับลูกปืนเพื่อให้การทำงานราบรื่น

มาตรฐานและการรับรอง:

  • CE
  • ได้มาตรฐาน
  • cULus E47479 (สำหรับมอเตอร์)

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ทิศทางการติดตั้งโบลเวอร์ Dayton 1TDP3 OEM คืออะไร?

A. การออกแบบที่สมดุลแบบไดนามิกช่วยให้สามารถติดตั้งในตำแหน่งใดก็ได้

Q. เครื่องนี้ใช้มอเตอร์ตัวไหน?

A. มีมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรที่ให้อัตราเร่งที่ราบรื่น มอเตอร์มีการหมุนวนและขดลวดสตาร์ท ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เชื่อมต่อแบบอนุกรมด้วยตัวเก็บประจุ

Q. อุณหภูมิสูงสุดที่เครื่องนี้สามารถรองรับได้คือเท่าไร?

A. สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 0.500 นิ้ว SPแอมป์ประเภทแบริ่งCFM @ 1.000 นิ้ว SPกล่องท่อประเภทไดรฟ์RPM ของพัดลมความกว้างของหน้าแปลนราคา
DAYTON 1TDN1 โบลเวอร์ 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,657
DAYTON 1TDN2 โบลเวอร์กลม 12 CFM, 115V, 0.08 แอมป์, 3340 รอบต่อนาที | AB3HBB 1TDN2--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,195
DAYTON 1TDN3 โบลเวอร์ 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,958
DAYTON 1TDN4 โบลเวอร์ 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,941
DAYTON 1TDN5 โบลเวอร์, ชนิดลูกปืน, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1TDN523-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,615
DAYTON 1TDN6 โบลเวอร์ 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿4,011
โบลเวอร์ OEM ทรงกลม DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿4,224

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1TDP7 โบลเวอร์, มอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร, 146 cfm, 3100 rpm
฿4,319 / หน่วย