Dayton 1tdr4 | โบลเวอร์, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 5-1/8 นิ้ว, ขับเคลื่อนโดยตรง, 219 Cfm, 1/20 Hp, 230v Ac, เปิด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โบลเวอร์ DAYTON 1TDR4, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 5-1/8 นิ้ว, ไดรฟ์ตรง, 219 CFM, 1/20 HP, 230V AC, เปิด | AB3HBY

DAYTON โบลเวอร์ 1TDR4, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 5-1/8 นิ้ว, ขับเคลื่อนโดยตรง, 219 CFM, 1/20 HP, 230V AC, เปิด

In Stock
รายการ: AB3HBY รุ่น: 1TDR4
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
฿6,288 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นOEM โบลเวอร์
แอมป์0.43 "
การชุมนุมประกอบอย่างเต็มที่
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ 0.000 นิ้ว SP271 cfm
CFM @ 0.100 นิ้ว SP255 cfm
CFM @ 0.200 นิ้ว SP235
CFM @ 0.250 นิ้ว SP219 cfm
CFM @ 0.300 นิ้ว SP210
CFM @ 0.400 นิ้ว SP183 cfm
CFM @ 0.500 นิ้ว SP135 cfm
กล่องท่อใช่
ปล่อยแนวนอนด้านล่าง, ระเบิดลง, แนวนอนด้านบน, ระเบิดขึ้น
ประเภทไดรฟ์ขับตรง
วงจรการทำงานอย่างต่อเนื่อง
RPM ของพัดลม0 ถึง 1670 รอบต่อนาที
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความสูงของหน้าแปลน5"
ความกว้างของหน้าแปลน5 1 / 2 "
สำหรับประเภทแอร์อากาศบริสุทธิ์
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
แอมป์โหลดเต็ม0.43
สีที่อยู่อาศัยสีเทา
ความลึกที่อยู่อาศัย8 7 / 8 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยเคลือบฟัน
ความสูงที่อยู่อาศัย9 3 / 8 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
ความกว้างที่อยู่อาศัย7 1 / 2 "
HP1/20 แรงม้า
Hz50/60
ขาเข้า Dia4-9 / 16 "
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า4 1 / 2 "
ชั้นฉนวนกันความร้อนClass B
อัตราส่วน IP20 IP
ความยาวของตะกั่ว13 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม104 องศา ฉ
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า104 องศา ฉ
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม-10 องศา ค
ตู้มอเตอร์จุดเปิด
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
รอบต่อนาทีของมอเตอร์รอบต่อนาที 1650
ชนิดเครื่องยนต์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
ตำแหน่งการติดตั้งทุกตำแหน่ง
จำนวนทางเข้า1
จำนวนความเร็ว1
ความสูงของเต้าเสียบ3 3 / 8 "
รูปร่างเต้าเสียบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประเภท OutletFlanged
ความกว้างขาออก4"
ความลึกโดยรวม8 7 / 8 "
ความสูงโดยรวม9 7 / 8 "
ความกว้างโดยรวม7 1 / 2 "
ระยะ1
การหมุนCW
รอบต่อนาที1670
เพลา Dia8mm
ความดันคงที่5/8" wc
การป้องกันความร้อนเกินพิกัดใช่
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC190735147153
แรงดันไฟฟ้าAC 230V
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5 1 / 8 "
วัสดุล้อเหล็ก
ประเภทล้อไปข้างหน้าโค้ง
ความกว้างล้อ3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.62
ความสูงของเรือ (ซม.)25.65
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.45
รหัส HS8414596060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

โบลเวอร์ Dayton 1TDR4 ใช้ในระบบ HVAC และการตั้งค่าทางอุตสาหกรรมสำหรับการเป่าแห้ง ทำความเย็น และระบายควัน เครื่องเป่าลมนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในกรณีที่ต้องมีการหมุนเวียนของอากาศหรือการระบายอากาศ มีล้อเหล็กและตัวเครื่องเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดายและการติดตั้งที่ปลอดภัย โบลเวอร์นี้มีผิวเคลือบสังกะสีบนล้อและเคลือบฟันบนตัวเครื่องเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะติดตั้งโบลเวอร์นี้ได้อย่างไร?

A.

  • เลือกตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมใกล้กับเส้นทางการไหลของอากาศที่ต้องการ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งพลังงานตรงกับข้อกำหนดของโบลเวอร์ (แรงดัน กระแส)
  • ติดตั้งเครื่องเป่าลมอย่างแน่นหนาโดยใช้ขายึดที่ให้มา
  • เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องเป่าลมตามแผนภาพการเดินสายไฟ
  • ทดสอบการทำงานของโบลเวอร์ก่อนทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกเครื่องเป่าลม?

A.

  • กำหนดปริมาณอากาศที่ต้องการ (CFM) สำหรับงานของคุณ
  • เลือกเครื่องเป่าลมที่มีแรงดันเพียงพอ (หน่วยเป็นนิ้วของน้ำหรือ psi) เพื่อการเอาชนะแรงต้าน
  • เลือกเครื่องเป่าลมที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ เช่น การระบายอากาศ การทำความเย็น หรือไอเสีย
  • พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ฝุ่น และสารเคมีที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของพัดลม
  • เลือกใช้โบลเวอร์ที่เงียบกว่าซึ่งมีระดับ dB ต่ำกว่า หากกังวลเรื่องเสียงรบกวน

ถาม ฉันควรใช้ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้โบลเวอร์ Dayton 1TDR4

A.

  • อ่านคำแนะนำของผู้ผลิตในคู่มือผู้ใช้
  • ใช้ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าที่ตรงกับแหล่งพลังงานที่ถูกต้อง
  • ติดตั้งพัดลมอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนหรือการตก
  • ต่อสายพัดลมอย่างถูกต้องตามแผนภาพที่ให้ไว้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศ การกวาดล้าง และการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 0.500 นิ้ว SPแอมป์ประเภทแบริ่งCFM @ 1.000 นิ้ว SPกล่องท่อประเภทไดรฟ์RPM ของพัดลมความกว้างของหน้าแปลนราคา
DAYTON 1TDN1 โบลเวอร์ 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,657
DAYTON 1TDN2 โบลเวอร์กลม 12 CFM, 115V, 0.08 แอมป์, 3340 รอบต่อนาที | AB3HBB 1TDN2--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,195
DAYTON 1TDN3 โบลเวอร์ 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,958
DAYTON 1TDN4 โบลเวอร์ 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,941
DAYTON 1TDN5 โบลเวอร์, ชนิดลูกปืน, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1TDN523-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,615
DAYTON 1TDN6 โบลเวอร์ 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿4,011
โบลเวอร์ OEM ทรงกลม DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿4,224

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON โบลเวอร์ 1TDR4, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 5-1/8 นิ้ว, ขับเคลื่อนโดยตรง, 219 CFM, 1/20 HP, 230V AC, เปิด
฿6,288 / หน่วย