โบลเวอร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า Dayton 1TDT2 พร้อมหน้าแปลนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและเพิ่มคุณภาพอากาศในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เหมาะสำหรับระบบ HVAC การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม และการอบแห้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- โบลเวอร์นี้มีการออกแบบล้อโค้งไปข้างหน้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการไหลเวียนของอากาศ
- มีกลไกขับเคลื่อนโดยตรงเพื่อให้ทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด ทำให้มั่นใจได้ถึงผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
- โบลเวอร์นี้ประกอบมาอย่างสมบูรณ์เพื่อประหยัดเวลาและความพยายามระหว่างการติดตั้ง
- มีเต้ารับแบบมีหน้าแปลนเพื่อการเชื่อมต่อกับท่อหรือส่วนประกอบอื่นๆ ได้ง่ายและปลอดภัย
- โบลเวอร์นี้มาพร้อมกับลูกปืน ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานและความราบรื่นในการปฏิบัติงานโดยลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ
- โบลเวอร์แบบขับตรงนี้ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงทางออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อการกระจายลมที่มีประสิทธิภาพ และเข้ากันได้กับระบบระบายอากาศต่างๆ
- มีล้อเหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- โบลเวอร์นี้มีการออกแบบให้ปิดเปิดเพื่ออำนวยความสะดวกในการระบายความร้อนและการไหลเวียนของอากาศที่มีประสิทธิภาพ
- มาพร้อมกับระดับ IP20 เพื่อป้องกันวัตถุแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12.5 มม. จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและการทำงานที่ปลอดภัย
- โบลเวอร์นี้มีตำแหน่งระบายหลายตำแหน่งในแนวนอนด้านล่าง ด้านล่าง แนวนอนด้านบน และการระเบิดด้านบน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดตั้ง
- มีฉนวนคลาส B สำหรับการใช้งานภายในขีดจำกัดอุณหภูมิที่กำหนด
- โบลเวอร์นี้หมุนตามเข็มนาฬิกาและมีโครงเหล็กเคลือบฟันเพื่อประสิทธิภาพที่ทนทาน ในขณะเดียวกันก็ต้านทานการกัดกร่อนและการสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
คำถามที่พบบ่อย:
Q. โบลเวอร์ Dayton 1TDT2 นี้ติดตั้งมอเตอร์ชนิดใด
A. โบลเวอร์มีตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนเฟสทางไฟฟ้าระหว่างการวิ่งและเริ่มม้วน
ถาม เครื่องเป่าลม Dayton 1TDT2 นี้เหมาะสำหรับพื้นที่ระบายอากาศต่ำหรือไม่
ตอบ ใช่ ระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติช่วยป้องกันความเสียหายจากความร้อนสูงเกินไป
ถาม ช่วงอุณหภูมิการทำงานของโบลเวอร์ Dayton 1TDT2 นี้คือเท่าใด
A. เครื่องเป่าลม Dayton 1TDT2 มีช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่ -20 ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์
ถาม โบลเวอร์ประกอบเต็มชิ้นหรือไม่?
A. ใช่ โบลเวอร์นี้มาถึงแบบประกอบอย่างสมบูรณ์ ทำให้การติดตั้งสะดวกและไม่ยุ่งยาก
ถาม รูปแบบการติดตั้งของโบลเวอร์ Dayton 1TDT2 นี้เป็นอย่างไร?
A. โบลเวอร์นี้มีการติดตั้งหลายตำแหน่งสำหรับการติดตั้งในทิศทางต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการด้านพื้นที่และความต้องการการไหลเวียนของอากาศที่แตกต่างกัน
Q. โบลเวอร์รุ่นนี้ใช้มอเตอร์ชนิดใด?
A. โบลเวอร์นี้ใช้มอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร (PSC) เพื่อการทำงานที่ประหยัดพลังงานและเชื่อถือได้
ถาม ความเร็วพัดลมสูงสุดของโบลเวอร์นี้อยู่ที่เท่าไร?
A. โบลเวอร์ Dayton 1TDT2 นี้มีความเร็วพัดลมสูงสุดที่ 1640 RPM