DAYTON 1TMW5 Farm Duty Motor Capacitor เริ่ม Tefc 1/2hp 1725rpm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์หน้าที่ฟาร์มวัตถุประสงค์ทั่วไป |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ใช่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
เสร็จสิ้น | อบสีเขียวบนเคลือบฟัน |
กรอบ | 56C |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.8/4.4 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 9 15 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การติด | ใบหน้า / ฐาน |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 13 / 16 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2 1 / 16 " |
การป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวเพลา | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบมอเตอร์ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TMW2 | 2.125 " | 145TC | 18.8/9.4 | 2 | 12.75 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 14.875 | 7 / 8 " | ฿44,322 | ||
1TMW3 | 2 1 / 16 " | 56C | 6.6/3.3 | 1/3 | 9 15 / 16 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 11 13 / 16 " | 5 / 8 " | ฿25,066 | ||
1TMW7 | 2 1 / 16 " | 56C | 11.0/5.5 | 3/4 | 10.437 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 12 5 / 16 " | 5 / 8 " | ฿25,432 | ||
1TMW9 | 2 1 / 16 " | 56HC | 13.4/6.7 | 1 | 10 15 / 16 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 12 13 / 16 " | 5 / 8 " | ฿31,022 | ||
1TMX2 | 2 1 / 16 " | 56HC | 15.2/7.6 | 1.5 | 11 15 / 16 " | Capacitor-Start / Run | 13 13 / 16 " | 5 / 8 " | ฿33,802 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.