Dayton 1uhh4 | การควบคุมแรงดันไฟฟ้าของสาย คูลอนาล็อก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1UHH4 Line Voltage Control Cool อะนาล็อก | AB3NCF

DAYTON 1UHH4 สายควบคุมแรงดันไฟฟ้า Cool Analog

In Stock
รายการ: AB3NCF รุ่น: 1UHH4
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
฿4,750 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
สีสีเทา
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V22A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V22A
ช่วงการควบคุม30 องศาถึง 110 องศา F
คูลลิ่งโหลดเต็มที่ @ 120V16A
คูลลิ่งโหลดเต็มที่ @ 240V8A
คูลลิ่งล็อคโรเตอร์ @ 120V96A
คูลลิ่งล็อคโรเตอร์ @ 240V48A
ความลึก2.25 "
ดิฟเฟอเรนเชียล3.5 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์เหล็ก
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC8A
ความสูง5.75 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V16A
แอมป์อุปนัยที่ 240V8A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V96A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V48A
จำนวนสเตจ1
จำนวนสวิตช์1
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
ชนิดเซนเซอร์ฝาปิดไฮดรอลิก
สลับการกระทำปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์ศปภ
อุณหภูมิ ความไวองศา 3
UPC190735148242
ช่วงแรงดันไฟฟ้า24 ถึง 240 VAC
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS9032896025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

Dayton 1UHH4 line volt mechanical thermostat ตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิของระบบ HVAC ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรง ใช้สำหรับทำความร้อน ระบายอากาศ และทำความเย็น ห้ามใช้เครื่องนี้ในสถานที่ที่อาจเป็นอันตราย เช่น พื้นที่ระเบิด / ไวไฟ / สารเคมี หรือสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า Dayton 1UHH4 เข้ากันได้กับระบบขั้นตอนเดียวเนื่องจากสวิตช์ SPST
  • หน่วยนี้รวมเข้ากับองค์ประกอบเซ็นเซอร์สแตนเลสเพื่อให้ทนต่อสภาวะการกัดกร่อน
  • ช่วยให้ติดตั้งบนผนังและพื้นผิวได้ง่าย และมีโครงเหล็กขัดมันเพื่อความทนทานที่เพิ่มขึ้น
  • มีการกำหนดค่าด้วยจอแสดงผลแบบแอนะล็อกเพื่อความสะดวกในการอ่าน
  • มีเซ็นเซอร์ bimetal หรือคอยล์อากาศในตัวเพื่อควบคุมและตรวจสอบอุณหภูมิอากาศแวดล้อม

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ค.ศ
  • UL
  • NEMA 1

คำถามที่พบบ่อย:

Q. จะติดตั้งเทอร์โมสตัทนี้ได้อย่างไร?

A.

  • ติดตั้งเครื่องนี้เหนือพื้น 5 ถึง 6 ฟุตเพื่อให้ได้รับอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่ควบคุม
  • รูยึดสี่รูอยู่ที่ด้านหลังของเคส

ถาม ประเด็นด้านความปลอดภัยที่ควรพิจารณาเมื่อใช้ตัวควบคุมอุณหภูมินี้มีอะไรบ้าง

A.

  • จดข้อมูลการลงกราวด์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • พิกัดทางไฟฟ้าของเทอร์โมสตัทเป็นไปตามแหล่งพลังงานและโหลดที่ถูกควบคุม ดังนั้น พิกัดโหลดเกินควรจัดการด้วยรีเลย์หรือสตาร์ทมอเตอร์ที่เหมาะสม
  • เครื่องนี้ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบตายตัวเท่านั้น

ถาม: อุณหภูมิในการทำงานของตัวควบคุมอุณหภูมินี้อยู่ที่เท่าไร?

A. ตัวควบคุมอุณหภูมินี้มีช่วงอุณหภูมิในการทำงานอยู่ที่ 30 องศาถึง 110 องศาฟาเรนไฮต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีช่วงการควบคุมชนิดเซนเซอร์สลับการกระทำประเภทสวิทช์ช่วงแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
DAYTON 1UHH1 Line Voltage Control Spdt สีขาว อะนาล็อก | AB3ป.ป.ช 1UHH1-ขาว30 องศาถึง 110 องศา Fฝาปิดไฮดรอลิกเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท24 ถึง 240 VAC2.5 "฿6,838
DAYTON 1UHH2 เทอร์โมสแตทแบบ Line Volt สวิตช์ SPDT สีเทา | AB3NCD 1UHH2-สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fฝาปิดไฮดรอลิกเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท24 ถึง 600 VAC2.25 "฿6,597
DAYTON 2E815 สายควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AB9MWM 2E815-สีเทา-10 องศาถึง 100 องศา FBi- โลหะเปิดขึ้นศปภ120 ถึง 277 VAC2 13 / 100 "฿2,496
DAYTON 2NNR5 Line Voltage T-stat -30 ถึง 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fเส้นเลือดฝอยไฮดรอลิกปิดเพิ่มขึ้นศปภ24 ถึง 600 VAC2.5 "฿3,298
DAYTON 2NNR6 Line Voltage T-stat 0 ถึง 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ30 องศาถึง 110 องศา Fเส้นเลือดฝอยไฮดรอลิกเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท24 ถึง 600 VAC2.5 "฿4,279
DAYTON 2NNR7 Line Voltage T-stat -30 ถึง 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fเส้นเลือดฝอยไฮดรอลิกเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท24 ถึง 600 VAC2.12 "฿10,734
DAYTON 2NNR8 แรงดันไฟฟ้าของสาย T-stat 35 ถึง 95 F Spst | เอซีทูดับเบิลยูเอ็นเอ็ม 2NNR85.75 "สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fเส้นเลือดฝอยไฮดรอลิกเปิดขึ้นศปภ120 VAC2.12 "฿5,832

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1UHH4 สายควบคุมแรงดันไฟฟ้า Cool Analog
฿4,750 / หน่วย