Dayton 2nnr6 | แรงดันไฟฟ้าของสาย T-stat 0 ถึง 120 F Spdt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2NNR6 Line Voltage T-stat 0 ถึง 120 F Spdt | AC2WNK

DAYTON 2NNR6 แรงดันไฟฟ้าสาย T-stat 0 ถึง 120 F Spdt

In Stock
รายการ: AC2WNK รุ่น: 2NNR6
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
฿4,279 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
ความยาวของเส้นเลือดฝอย60 "
สีผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V15A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V22A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 277V22A
ช่วงการควบคุม30 องศาถึง 110 องศา F
คูลลิ่งโหลดเต็มที่ @ 120V16A
คูลลิ่งโหลดเต็มที่ @ 240V8A
คูลลิ่งล็อคโรเตอร์ @ 120V96A
คูลลิ่งล็อคโรเตอร์ @ 240V48A
ความลึก2.5 "
ดิฟเฟอเรนเชียล3.5 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์พลาสติก NEMA 4X
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V16A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC8A
ความสูง4.5 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V16A
แอมป์อุปนัยที่ 240V8A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V96A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V48A
จำนวนสเตจ1
จำนวนสวิตช์1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
แอมป์ต้านทานที่ 208VAC22A
ตรวจจับหลอดไฟ Dia3 / 16 "
การตรวจจับความยาวของหลอดไฟ5"
ชนิดเซนเซอร์เส้นเลือดฝอยไฮดรอลิก
สลับการกระทำเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์สพท
อุณหภูมิ ความไวองศา 3
เธรด NPT1/2 "NPT ภายใน
ช่วงแรงดันไฟฟ้า24 ถึง 600 VAC
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS9032100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แอมป์อุปนัยที่ 208V (9.2A)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีช่วงการควบคุมชนิดเซนเซอร์สลับการกระทำประเภทสวิทช์ช่วงแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
DAYTON 1UHH1 Line Voltage Control Spdt สีขาว อะนาล็อก | AB3ป.ป.ช 1UHH1-ขาว30 องศาถึง 110 องศา Fฝาปิดไฮดรอลิกเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท24 ถึง 240 VAC2.5 "฿6,934
DAYTON 1UHH2 เทอร์โมสแตทแบบ Line Volt สวิตช์ SPDT สีเทา | AB3NCD 1UHH2-สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fฝาปิดไฮดรอลิกเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท24 ถึง 600 VAC2.25 "฿6,713
DAYTON 1UHH4 Line Voltage Control Cool อะนาล็อก | AB3NCF 1UHH4-สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fฝาปิดไฮดรอลิกปิดเพิ่มขึ้นศปภ24 ถึง 240 VAC2.25 "฿4,750
DAYTON 2E815 สายควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AB9MWM 2E815-สีเทา-10 องศาถึง 100 องศา FBi- โลหะเปิดขึ้นศปภ120 ถึง 277 VAC2 13 / 100 "฿2,506
DAYTON 2NNR5 Line Voltage T-stat -30 ถึง 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fเส้นเลือดฝอยไฮดรอลิกปิดเพิ่มขึ้นศปภ24 ถึง 600 VAC2.5 "฿3,298
DAYTON 2NNR7 Line Voltage T-stat -30 ถึง 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fเส้นเลือดฝอยไฮดรอลิกเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท24 ถึง 600 VAC2.12 "฿11,494
DAYTON 2NNR8 แรงดันไฟฟ้าของสาย T-stat 35 ถึง 95 F Spst | เอซีทูดับเบิลยูเอ็นเอ็ม 2NNR85.75 "สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fเส้นเลือดฝอยไฮดรอลิกเปิดขึ้นศปภ120 VAC2.12 "฿5,832

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2NNR6 แรงดันไฟฟ้าสาย T-stat 0 ถึง 120 F Spdt
฿4,279 / หน่วย