DAYTON 1VCF9 Washdown Air Circulator 20 นิ้ว 4700 Cfm 115/230v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown เครื่องปั่น |
Air Velocity (FPM) ที่ 10 Ft. | 900 |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 580 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 240 |
Air Velocity (FPM) ที่ 60 Ft. | 155 |
ลอม | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 20 " |
วัสดุใบมีด | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม |
CFM สูง | 4700 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | เชิงพาณิชย์ |
RPM ของพัดลม | 1700 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 29.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 23 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1140 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
สถานที่ติดตั้ง | ผนัง |
สไตล์การติดตั้ง | ติดผนัง |
จำนวนใบมีด | 3 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 2.1/1.1 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ภายนอก Dia. | 23 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ระดับเสียง | 76dBA |
ความเร็ว | 1 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 23 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ใบมีด Dia | วัสดุใบมีด | สูงสุด ความลึก | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VCG1 | 104 องศา F | 24 " | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 23 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/3 | คลาส F | 1140 | ฿48,539 | ||
1VCG2 | 104 องศา F | 30 " | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 26 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/2 | คลาส F | 1140 | ฿21,364 | ||
2LYW4 | 105 องศา F | 20 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 10.5 " | ล้อมรอบทั้งหมด Nonvented | 1/15 | Class B | 1600 | ฿69,398 | ||
2LYW5 | 105 องศา F | 24 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 15 " | ล้อมรอบทั้งหมด Nonvented | 1/4 | Class B | 1075 | ฿84,735 | ||
2LYW6 | 105 องศา F | 30 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 15 " | ล้อมรอบทั้งหมด Nonvented | 1/3 | Class B | 1075 | ฿90,813 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.