DAYTON 2LYW4 Washdown เครื่องหมุนเวียนอากาศ 20 นิ้ว 2670 Cfm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown เครื่องปั่น |
Air Velocity (FPM) ที่ 10 Ft. | 450 |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 225 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 30 |
ลอม | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 20 " |
วัสดุใบมีด | เหล็กสแตนเลส 304 |
CFM สูง | 2670 |
CFM / วัตต์ | 22.2 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | เชิงพาณิชย์ |
RPM ของพัดลม | 1600 |
วัสดุป้องกัน | เหล็กสแตนเลส 304 |
ความสูง | 22.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 105 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 10.5 " |
ตู้มอเตอร์ | ล้อมรอบทั้งหมด Nonvented |
มอเตอร์ HP | 1/15 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1600 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | ผนัง |
สไตล์การติดตั้ง | ติดผนัง |
จำนวนใบมีด | 3 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 1.08 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ภายนอก Dia. | 22.5 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ระดับเสียง | 68dBA |
ความเร็ว | 2 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 120 |
ความกว้าง | 22.5 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | Electro โปแลนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.93 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ใบมีด Dia | วัสดุใบมีด | สูงสุด ความลึก | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VCF9 | 104 องศา F | 20 " | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 23 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/4 | คลาส F | 1140 | ฿17,588 | ||
1VCG1 | 104 องศา F | 24 " | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 23 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/3 | คลาส F | 1140 | ฿48,539 | ||
1VCG2 | 104 องศา F | 30 " | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 26 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/2 | คลาส F | 1140 | ฿21,364 | ||
2LYW5 | 105 องศา F | 24 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 15 " | ล้อมรอบทั้งหมด Nonvented | 1/4 | Class B | 1075 | ฿84,735 | ||
2LYW6 | 105 องศา F | 30 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 15 " | ล้อมรอบทั้งหมด Nonvented | 1/3 | Class B | 1075 | ฿90,813 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.