เครื่องหมุนเวียนอากาศแบบชะล้างแบบอยู่กับที่ DAYTON ระบบขับเคลื่อนโดยตรง
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ใบมีด Dia | วัสดุใบมีด | สูงสุด ความลึก | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VCG1 | 104 องศา F | 24 " | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 23 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/3 | คลาส F | 1140 | ฿48,539 | |
B | 1VCF9 | 104 องศา F | 20 " | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 23 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/4 | คลาส F | 1140 | ฿17,588 | |
B | 1VCG2 | 104 องศา F | 30 " | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 26 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/2 | คลาส F | 1140 | ฿21,364 | |
C | 2LYW5 | 105 องศา F | 24 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 15 " | ล้อมรอบทั้งหมด Nonvented | 1/4 | Class B | 1075 | ฿84,735 | |
C | 2LYW4 | 105 องศา F | 20 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 10.5 " | ล้อมรอบทั้งหมด Nonvented | 1/15 | Class B | 1600 | ฿69,398 | |
C | 2LYW6 | 105 องศา F | 30 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 15 " | ล้อมรอบทั้งหมด Nonvented | 1/3 | Class B | 1075 | ฿90,813 |
เครื่องหมุนเวียนอากาศ Washdown แบบอยู่กับที่, ไดเร็คไดรฟ์
เครื่องหมุนเวียนอากาศชะล้างแบบประจำที่ Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความเย็นพื้นที่อากาศ คนงาน ผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรในโรงงานแปรรูปอาหารและการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ติดตั้งบนผนัง เพดาน หรือคานเพื่อประหยัดพื้นที่พื้นและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสะดุดล้ม พัดลมเหล่านี้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยสายยางหรือการล้างด้วยแรงดัน เนื่องจากมีมอเตอร์หุ้มฉนวนคลาส F พร้อมช่องระบายอากาศเหนือมอเตอร์ที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันน้ำและเศษขยะ มีใบพัดอะลูมิเนียม / สเตนเลสสตีล 3 แฉก พร้อมแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี / สเตนเลสสตีล เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ความทนทาน และป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์ภายในพัดลม เครื่องหมุนเวียนอากาศเหล่านี้มาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงที่เชื่อมต่อโดยตรงกับพัดลมผ่านเพลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติเพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานของพัดลมตามอุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาตเพื่อป้องกันมอเตอร์พัดลม เลือกจากพัดลมแบบ Washdown หลากหลายขนาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 20, 24 และ 30 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมรถบรรทุกตะกร้า
- อุปกรณ์เสริมเครื่องยนต์
- รัศมีเกจ
- ละลายน้ำแข็งเทอร์โมสตัท
- ส้อมครอบคลุม
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- RUD CHAIN Weld-On Hoist Ring, 180 องศา Pivot
- SPEEDAIRE กระบอกลมขนาดเล็ก ISO แบบสองเท่า, เมาท์ ISO MX0, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 40 มม
- APPROVED VENDOR บูชลด
- 3M ชุดขั้วสายไฟ
- 3M สายพานขัด 11 นิ้ว X 1 นิ้ว
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 ลดถนนสุขาภิบาล Tees, Spigot x Hub x Hub
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลเช็ควาล์ว, ซ็อกเก็ต DIN, FKM, เมตริก
- HEATHROW SCIENTIFIC ปูยาง
- IRONCLAD ถุงมือ Kong Original
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDVS