Dayton 1vnx1 | พัดลมฮีตเตอร์อวกาศไฟฟ้าบังคับ 120v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1VNX1 Electric Space Heater Fan 120v | AB3WVF

DAYTON 1VNX1 Electric Space Heater Fan บังคับ 120v

In Stock
รายการ: AB3WVF รุ่น: 1VNX1
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
฿4,516 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนพื้นที่ไฟฟ้า
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น120 องศา F
แอมป์เอซี12.5/7.0
เอาต์พุต BtuH5118/3071
สีสีเทา
ความยาวสายไฟ72 "
ความลึก7.875 "
ประเภทเครื่องทำความร้อนบังคับให้แฟน
ความสูง10.875 "
Hz60
kW1.5/0.9
แม็กซ์ ชั่วคราว129.20 องศา F
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA1-15P
จำนวนการตั้งค่าความร้อน2 & พัดลมเท่านั้น
สั่น / ไม่สั่นที่สั่น
ระยะ1
แรงดันไฟฟ้า120
วัตต์1500/900
ความกว้าง8.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.18
ความสูงของเรือ (ซม.)30.99
ความยาวเรือ (ซม.)23.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS8516290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAแอมป์เอซีเอาต์พุต BtuHสั่น / ไม่สั่นแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างสีราคา
DAYTON 3VU31 Electric Space Heater Fan Forced / Radiant 120v | AD2XBX 3VU 315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047ไม่สั่น1201500/900/60011.5 "ขาว฿5,772
DAYTON 3VU33 Electric Space Heater Fan Forced 120v | แอดทูเอ็กซ์บี 3VU 335-15P12.5/10.85118/4436ไม่สั่น1201500/13008"สีขาว / สีเทา฿7,861
DAYTON 1VNW9 พัดลมฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบบังคับ 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218ไม่สั่น1201500/1000/6507.75 "สีเทา฿6,290
DAYTON 1VNY2 พัดลมไฟฟ้า Forced Space Heater 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560ไม่สั่น1201500/75015.38 "สีเทา฿4,171
DAYTON 3VU34 Electric Space Heater Fan Forced 208 / 240v | AG6QDV 3VU 346-30P16.7/14.413,650/10,236ไม่สั่น208/2404000/300010.75 "สีแดง฿11,873
DAYTON 3VU35 Electric Space Heater Fan Forced 208 / 240v | AG6QDW 3VU 356-30P20.0/17.316,380/12,285ไม่สั่น208/2404800/360010.75 "สีแดง฿9,212
DAYTON 3VU36 Electric Space Heater Fan Forced 240 / 208v | AG6QDX 3VU 366-30P23.3/20.219,110/14,335ไม่สั่น240/2085600/420011.5 "สีแดง฿11,884

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1VNX1 Electric Space Heater Fan บังคับ 120v
฿4,516 / หน่วย