DAYTON 3VU36 Electric Space Heater Fan บังคับ 240/208v
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนพื้นที่ไฟฟ้า |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 105 องศา F |
แอมป์เอซี | 23.3/20.2 |
เอาต์พุต BtuH | 19,110/14,335 |
สี | สีแดง |
ความยาวสายไฟ | 72 " |
ความลึก | 11.5 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | บังคับให้แฟน |
ความสูง | 15.875 " |
Hz | 60 |
kW | 5.6/4.2 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 203.00 องศา F |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 6-30P |
จำนวนการตั้งค่าความร้อน | 1 และเปิดอัตโนมัติ |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 240/208 |
วัตต์ | 5600/4200 |
ความกว้าง | 11.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8516290030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | สั่น / ไม่สั่น | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VNX1 | 1-15P | 12.5/7.0 | 5118/3071 | ที่สั่น | 120 | 1500/900 | 8.5 " | สีเทา | ฿4,516 | ||
3VU 31 | 5-15P | 12.5/7.0/5.0 | 5120/3071/2047 | ไม่สั่น | 120 | 1500/900/600 | 11.5 " | ขาว | ฿5,772 | ||
3VU 33 | 5-15P | 12.5/10.8 | 5118/4436 | ไม่สั่น | 120 | 1500/1300 | 8" | สีขาว / สีเทา | ฿7,861 | ||
1VNW9 | 1-15P | 12.5/8.3/5.4 | 5118/3412/2218 | ไม่สั่น | 120 | 1500/1000/650 | 7.75 " | สีเทา | ฿6,290 | ||
1VNY2 | 1-15P | 12.5/6.25 | 5118/2560 | ไม่สั่น | 120 | 1500/750 | 15.38 " | สีเทา | ฿4,171 | ||
3VU 34 | 6-30P | 16.7/14.4 | 13,650/10,236 | ไม่สั่น | 208/240 | 4000/3000 | 10.75 " | สีแดง | ฿11,873 | ||
3VU 35 | 6-30P | 20.0/17.3 | 16,380/12,285 | ไม่สั่น | 208/240 | 4800/3600 | 10.75 " | สีแดง | ฿9,212 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.