Dayton 1xfy3 | มอเตอร์เกียร์ AC 86 รอบต่อนาที Tenv 115/105vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1XFY3 มอเตอร์เกียร์ Ac 86 รอบต่อนาที Tenv 115/105vac | AB4EGK

DAYTON 1XFY3 Ac Gearmotor 86 รอบต่อนาที Tenv 115/105vac

In Stock
รายการ: AB4EGK รุ่น: 1XFY3
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
฿40,340 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ AC
ตลับBall on Case และ Motor
เบรค5X400
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ2MDV3
กรงขังที.วี
แอมป์โหลดเต็ม1
วัสดุเคสเกียร์โลหะผสมสังกะสี
วัสดุเกียร์เหล็กชุบแข็ง / ฟีนอลิก
อัตราส่วนเกียร์20:1
ประเภทเกียร์หนอน
Gearsหนอน, เหล็กชุบแข็ง, เฟืองขับฟีนอลิก
ที่อยู่อาศัยและพลังงานอลูมิเนียมหล่อ
Hz50/60
ป้อน HP1/20
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ขนาดรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 16"
การหล่อลื่นเติมจาระบี
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด22 นิ้ว --lb.
ชนิดเครื่องยนต์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การติดทุกตำแหน่งยกเว้นเพลามอเตอร์อินพุตขึ้น
แผ่นป้าย RPM86
จำนวนจานเบรคที่ต้องการ1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.37 "
โหลดมากเกินไป60 ปอนด์
ระยะ1
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุทใช่
การหมุนกลับได้
รอบต่อนาทีที่ 50 เฮิร์ตซ์68
ช่วง RPMเพื่อ 76 100
ซีลประเภทของริมฝีปากบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต
ปัจจัยการบริการ1
การวางแนวเพลามุมฉาก
กำลังเริ่มแรงบิด12 นิ้ว --lb.
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้า115 / 105 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.55
ความสูงของเรือ (ซม.)21.84
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.57
รหัส HS8501106060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหล่อลื่นจำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุกรงขังแม็กซ์ แรงบิดแผ่นป้าย RPM¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁโหลดมากเกินไปช่วง RPMราคา
DAYTON 1XFY2 มอเตอร์เกียร์ Ac 43 รอบต่อนาที 115/105vac | AB4EGJ 1XFY2เติมจาระบี2MDV3ที.วี21 นิ้ว --lb.438.37 "70 ปอนด์เพื่อ 31 50฿34,280
DAYTON 1XFY5 มอเตอร์เกียร์ Ac 43 รอบต่อนาที 115/105vac | AB4EGL 1XFY5เติมจาระบี2MDV5ที.วี55 นิ้ว --lb.439.68 "110 ปอนด์เพื่อ 31 50฿39,232
DAYTON 1XFY7 มอเตอร์เกียร์ Ac 173 รอบต่อนาที 115/105vac | AB4EGM 1XFY7เติมจาระบี2MDV5ที.วี23 นิ้ว --lb.1739.68 "70 ปอนด์เพื่อ 151 200฿38,945
DAYTON 1XFY9 มอเตอร์เกียร์ Ac 43 รอบต่อนาที Tefc 115/105vac | AB4EGP 1XFY9เติมน้ำมัน2MDV9ก.ค.ศ77 นิ้ว --lb.4310.87 "110 ปอนด์เพื่อ 31 50฿36,307
DAYTON 1XFZ2 มอเตอร์เกียร์ Ac 86 รอบต่อนาที Tefc 115/105vac | AB4EGQ 1XFZ2เติมน้ำมัน2MDV9ก.ค.ศ55 นิ้ว --lb.8610.87 "90 ปอนด์เพื่อ 76 100฿37,500
DAYTON 1XFZ3 มอเตอร์เกียร์ Ac 173 รอบต่อนาที Tefc 115/105vac | เอบีโฟร์อีจีอาร์ 1XFZ3เติมน้ำมัน2MDV9ก.ค.ศ31 นิ้ว --lb.17310.87 "70 ปอนด์เพื่อ 151 200฿37,858
DAYTON 1XFZ1 มอเตอร์เกียร์ Ac 57 Rpm Tefc 115/105vac | AF6PXM 1XFZ1เติมน้ำมัน2MDV9ก.ค.ศ68 นิ้ว --lb.5710.87 "100 ปอนด์เพื่อ 51 75฿35,681

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1XFY3 Ac Gearmotor 86 รอบต่อนาที Tenv 115/105vac
฿40,340 / หน่วย