DAYTON 1XFZ1 Ac Gearmotor 57 รอบต่อนาที Tefc 115/105vac
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
ตลับ | Ball on Case และ Motor |
เบรค | 5X400 |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDV9 |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
แอมป์โหลดเต็ม | 2 |
วัสดุเคสเกียร์ | โลหะผสมสังกะสี |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์ |
อัตราส่วนเกียร์ | 30:1 |
ประเภทเกียร์ | หนอน |
Gears | หนอนเหล็กชุบแข็ง; ฟอร์จบรอนซ์เอาท์พุตเกียร์ |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียมหล่อ |
Hz | 50/60 |
ป้อน HP | 1/8 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ขนาดรูกุญแจ | 3 / 16 "x 3 / 16" |
การหล่อลื่น | เติมน้ำมัน |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 68 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การติด | ทุกตำแหน่งยกเว้นเพลามอเตอร์อินพุตขึ้น |
แผ่นป้าย RPM | 57 |
จำนวนจานเบรคที่ต้องการ | 2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.87 " |
โหลดมากเกินไป | 100 ปอนด์ |
ระยะ | 1 |
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุท | ใช่ |
การหมุน | กลับได้ |
รอบต่อนาทีที่ 50 เฮิร์ตซ์ | 48 |
ช่วง RPM | เพื่อ 51 75 |
ซีล | ประเภทของริมฝีปากบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
กำลังเริ่มแรงบิด | 54 นิ้ว --lb. |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 105 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8501402020 |
รุ่น | การหล่อลื่น | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | กรงขัง | แม็กซ์ แรงบิด | แผ่นป้าย RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | โหลดมากเกินไป | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XFY2 | เติมจาระบี | 2MDV3 | ที.วี | 21 นิ้ว --lb. | 43 | 8.37 " | 70 ปอนด์ | เพื่อ 31 50 | ฿34,280 | |
1XFY3 | เติมจาระบี | 2MDV3 | ที.วี | 22 นิ้ว --lb. | 86 | 8.37 " | 60 ปอนด์ | เพื่อ 76 100 | ฿40,340 | |
1XFY5 | เติมจาระบี | 2MDV5 | ที.วี | 55 นิ้ว --lb. | 43 | 9.68 " | 110 ปอนด์ | เพื่อ 31 50 | ฿39,232 | |
1XFY7 | เติมจาระบี | 2MDV5 | ที.วี | 23 นิ้ว --lb. | 173 | 9.68 " | 70 ปอนด์ | เพื่อ 151 200 | ฿38,945 | |
1XFY9 | เติมน้ำมัน | 2MDV9 | ก.ค.ศ | 77 นิ้ว --lb. | 43 | 10.87 " | 110 ปอนด์ | เพื่อ 31 50 | ฿36,307 | |
1XFZ2 | เติมน้ำมัน | 2MDV9 | ก.ค.ศ | 55 นิ้ว --lb. | 86 | 10.87 " | 90 ปอนด์ | เพื่อ 76 100 | ฿37,500 | |
1XFZ3 | เติมน้ำมัน | 2MDV9 | ก.ค.ศ | 31 นิ้ว --lb. | 173 | 10.87 " | 70 ปอนด์ | เพื่อ 151 200 | ฿37,858 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.