DAYTON 20X607 เครื่องดูดฝุ่นเปียก/แห้ง 1.6 Hp 13 Gallon 120v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นเปียก / แห้ง |
Air Flow | 108 cfm |
แอมป์ | 8.6 |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 800 ชม. |
ล้อ | ใช่ |
ความจุแห้ง | 13 แกลลอน. |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ความสูง | 28 " |
ท่อ Dia. | 1.5 " |
ความยาวท่อ | 10ft |
Hz | 60 |
ความยาว | 22 " |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 2 |
HP สูงสุด | 1.6 |
ความยาวสายไฟ | 25ft |
ความดันคงที่ | 111 " |
วัสดุถัง | ยูรีเทน |
ขนาดถัง | 13 แกลลอน. |
UPC | 190735156551 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 5 ปี บนหัวจ่ายไฟรวมทั้งมอเตอร์อายุการใช้งานบนกระป๋อง |
วัตต์ | 1032 |
ความจุเปียก | 9 แกลลอน. |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.77 |
รหัส HS | 8508190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | Air Flow | แอมป์ | ความยาวสายไฟ | ระดับเสียง | วัสดุถัง | ขนาดถัง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X605 | 14 " | 101 cfm | 7.5 | 25ft | - | ยูรีเทน | 9 แกลลอน. | 120 | ฿31,595 | ||
20X606 | 22 " | 108 cfm | 8.6 | 25ft | - | ยูรีเทน | 13 แกลลอน. | 120 | ฿52,601 | ||
20X608 | 27 " | 108 cfm | 8.6 | 25ft | - | ยูรีเทน | 18 แกลลอน. | 120 | ฿61,273 | ||
20X609 | 27 " | 108 cfm | 8.6 | 25ft | - | ยูรีเทน | 18 แกลลอน. | 120 | ฿68,447 | ||
61HV 86 | 15 3 / 4 " | 114 cfm | 10.5A | 18 ฟุต | 80 เดซิเบล | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 แกลลอน. | AC 120V | ฿15,774 | RFQ
| |
61HV 92 | 23 31 / 50 " | 90 cfm | 10A | 18 ฟุต | 78 เดซิเบล | เหล็กกล้าไร้สนิม | 16 แกลลอน. | AC 120V | ฿28,060 | RFQ
| |
61HV 95 | 12 59 / 100 " | 80 cfm | 6A | 18 ฟุต | 80 เดซิเบล | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4 1/2 แกลลอน | AC 120V | ฿12,310 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.