DAYTON 61HV86 Shop เครื่องดูดฝุ่น 12 แกลลอน ขนาดถัง 114 Cfm, 2 1/2 Inchv Acuum Hose Dia.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซื้อเครื่องดูดฝุ่น |
Air Flow | 114 cfm |
แอมป์ | 10.5A |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 600 ชม. |
ประสิทธิภาพการกรอง | 90% ที่ 0.3 ไมครอน |
ประเภทตัวกรอง | Standard |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 28 3 / 4 " |
ท่อ Dia. | 2 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 8 ฟุต |
ความยาว | 15 3 / 4 " |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 |
HP สูงสุด | ฮิตแรงม้า |
ประเภทปลั๊ก | สองง่าม |
พลัง | 1200W |
ความยาวสายไฟ | 18 ฟุต |
ระดับเสียง | 80 เดซิเบล |
ความดันคงที่ | 75 " |
ความจุถัง | 9 3/4 แกลลอน |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดถัง | 12 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
วัตต์ | 285W |
ความกว้าง | 15 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.85 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | Air Flow | แอมป์ | ความยาวสายไฟ | ระดับเสียง | วัสดุถัง | ขนาดถัง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X605 | 14 " | 101 cfm | 7.5 | 25ft | - | ยูรีเทน | 9 แกลลอน. | 120 | ฿31,595 | ||
20X606 | 22 " | 108 cfm | 8.6 | 25ft | - | ยูรีเทน | 13 แกลลอน. | 120 | ฿52,601 | ||
20X607 | 22 " | 108 cfm | 8.6 | 25ft | - | ยูรีเทน | 13 แกลลอน. | 120 | ฿70,464 | ||
20X608 | 27 " | 108 cfm | 8.6 | 25ft | - | ยูรีเทน | 18 แกลลอน. | 120 | ฿61,273 | ||
20X609 | 27 " | 108 cfm | 8.6 | 25ft | - | ยูรีเทน | 18 แกลลอน. | 120 | ฿68,447 | ||
61HV 92 | 23 31 / 50 " | 90 cfm | 10A | 18 ฟุต | 78 เดซิเบล | เหล็กกล้าไร้สนิม | 16 แกลลอน. | AC 120V | ฿28,060 | RFQ
| |
61HV 95 | 12 59 / 100 " | 80 cfm | 6A | 18 ฟุต | 80 เดซิเบล | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4 1/2 แกลลอน | AC 120V | ฿12,310 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.