DAYTON 61HV92 Shop เครื่องดูดฝุ่น 16 แกลลอน ขนาดถัง 90 Cfm 1 7/8 นิ้ว Vacuum Hose Dia.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซื้อเครื่องดูดฝุ่น |
Air Flow | 90 cfm |
แอมป์ | 10A |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 800 ชม. |
ประเภทตัวกรอง | Standard |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 30 31 / 100 " |
ท่อ Dia. | 1 7 / 8 " |
ความยาวท่อ | 12 ฟุต |
ความยาว | 23 31 / 50 " |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 2 |
HP สูงสุด | ฮิตแรงม้า |
ประเภทปลั๊ก | สองง่าม |
พลัง | 1200W |
ความยาวสายไฟ | 18 ฟุต |
ระดับเสียง | 78 เดซิเบล |
ความดันคงที่ | 76 " |
ความจุถัง | 11 1/10 แกลลอน |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดถัง | 16 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
วัตต์ | 265W |
ความกว้าง | 23 31 / 50 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | Air Flow | แอมป์ | ความยาวสายไฟ | ระดับเสียง | วัสดุถัง | ขนาดถัง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X605 | 14 " | 101 cfm | 7.5 | 25ft | - | ยูรีเทน | 9 แกลลอน. | 120 | ฿31,595 | ||
20X606 | 22 " | 108 cfm | 8.6 | 25ft | - | ยูรีเทน | 13 แกลลอน. | 120 | ฿52,601 | ||
20X607 | 22 " | 108 cfm | 8.6 | 25ft | - | ยูรีเทน | 13 แกลลอน. | 120 | ฿70,464 | ||
20X608 | 27 " | 108 cfm | 8.6 | 25ft | - | ยูรีเทน | 18 แกลลอน. | 120 | ฿61,273 | ||
20X609 | 27 " | 108 cfm | 8.6 | 25ft | - | ยูรีเทน | 18 แกลลอน. | 120 | ฿68,447 | ||
61HV 86 | 15 3 / 4 " | 114 cfm | 10.5A | 18 ฟุต | 80 เดซิเบล | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 แกลลอน. | AC 120V | ฿15,774 | RFQ
| |
61HV 95 | 12 59 / 100 " | 80 cfm | 6A | 18 ฟุต | 80 เดซิเบล | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4 1/2 แกลลอน | AC 120V | ฿12,310 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.