Dayton 22f167 | Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 370v ความสูง 2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 22F167 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 370v ความสูง 2 นิ้ว | AB6UGA

DAYTON 22F167 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 370v ความสูง 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6UGA รุ่น: 22F167
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
฿658 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์
ความสูงกรณี1-1 / 2 "
กรณีที่วัสดุพลาสติก ABS
Hz50/60
คะแนน Microfarad7.5
ความลึกโดยรวม1"
ความสูงโดยรวม2"
ความกว้างโดยรวม1.875 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 85 องศา C.
ประเภทขั้ว(2) ใบมีด Quick-Connect
UPC190735168943
แรงดันไฟฟ้า370V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8532100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปร่างกรณีที่วัสดุเส้นผ่าศูนย์กลางชั่วคราว พิสัยประเภทขั้วแรงดันไฟฟ้าชิ้นแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
DAYTON 22F163 Motor Run Capacitor 2 Mfd 1-1 / 2 Inch Height | AB6UFW 22F163รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿267
DAYTON 22F164 Motor Run Capacitor 3 Mfd 1-1 / 2 Inch Height | AB6UFX 22F164รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿299
DAYTON 22F165 Motor Run Capacitor 4 Mfd 1-7 / 8 Inch Height | AB6UFY 22F165รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿374
DAYTON 22F166 Motor Run Capacitor 5 Mfd 1-7 / 8 Inch Height | AB6UFZ 22F166รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿365
DAYTON 22F168 ​​Motor Run Capacitor Rectangle ความสูง 2 นิ้ว | AB6UGB 22F168รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿737
DAYTON 22F169 Motor Run Capacitor 10 Mfd ความสูง 2-1 / 4 นิ้ว | AB6UGC 22F169รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿688
DAYTON 22F170 Motor Run Capacitor 12.5 Mfd 2-1 / 4 Inch Height | AB6UGD 22F170รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿1,037

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 22F167 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 370v ความสูง 2 นิ้ว
฿658 / หน่วย