Dayton 22f180 | Motor Run Capacitor 15 Mfd ความสูง 2-1/4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 22F180 Motor Run Capacitor 15 Mfd 2-1 / 4 Inch Height | AB6UGP

DAYTON 22F180 Motor Run Capacitor 15 Mfd 2-1 / 4 นิ้วความสูง

In Stock
รายการ: AB6UGP รุ่น: 22F180
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
฿800 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์
ความสูงกรณี1-5 / 8 "
กรณีที่วัสดุพลาสติก ABS
Hz50/60
คะแนน Microfarad15
ความลึกโดยรวม1.187 "
ความสูงโดยรวม2.25 "
ความกว้างโดยรวม2.25 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 85 องศา C.
ประเภทขั้ว(2) ใบมีด Quick-Connect
แรงดันไฟฟ้า440V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8532100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Dayton 22F180 เป็นตัวเก็บประจุแบบมอเตอร์ทรงสี่เหลี่ยมที่ใช้มอเตอร์แห้งพร้อมปลอกพลาสติก ABS มีฟิล์มโพลีโพรพีลีนทำด้วยโลหะอิเล็กทริกที่รักษาตัวเองได้และมาพร้อมกับขั้วต่อแบบเร็วตัวผู้ขนาด 1/4 นิ้ว
  • ตัวเก็บประจุแบบใช้มอเตอร์เหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS และ UL ได้รับการยอมรับและใช้ในเครื่องเป่าลมและมอเตอร์ปั๊ม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปร่างกรณีที่วัสดุเส้นผ่าศูนย์กลางชั่วคราว พิสัยประเภทขั้วแรงดันไฟฟ้าชิ้นแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
DAYTON 22F163 Motor Run Capacitor 2 Mfd 1-1 / 2 Inch Height | AB6UFW 22F163รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿267
DAYTON 22F164 Motor Run Capacitor 3 Mfd 1-1 / 2 Inch Height | AB6UFX 22F164รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿299
DAYTON 22F165 Motor Run Capacitor 4 Mfd 1-7 / 8 Inch Height | AB6UFY 22F165รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿374
DAYTON 22F166 Motor Run Capacitor 5 Mfd 1-7 / 8 Inch Height | AB6UFZ 22F166รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿365
DAYTON 22F167 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 370v ความสูง 2 นิ้ว | AB6UGA 22F167รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿593
DAYTON 22F168 ​​Motor Run Capacitor Rectangle ความสูง 2 นิ้ว | AB6UGB 22F168รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿665
DAYTON 22F169 Motor Run Capacitor 10 Mfd ความสูง 2-1 / 4 นิ้ว | AB6UGC 22F169รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿621

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 22F180 Motor Run Capacitor 15 Mfd 2-1 / 4 นิ้วความสูง
฿800 / หน่วย